ホンダ ADV150 [150cc] 2020-22年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

KF38 eSP PGM-FI ABS

ホンダ ADV150 [150cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-KF38 原動機型式 KF38E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF38 - 1000001 ~ 排気量 149
タイヤ
110/80 - 14 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ8V 全長 1,960
スプロケット
二次減速比 2.687
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 KF38 1000001 ~ 2020/2月
eSP水冷4stOHC単気筒。
フロントのみが作動する1チャンネルABS装備。
Hondaスマートキーシステム、エマージェンシーストップシグナル採用。
全灯火類LED。
ホイールとブロックパターン専用チューブレスタイヤ新開発。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ゲイエティ―レッド

バッテリーYTZ8V
IRC製タイヤ
セキュリティアラーム無
フロントフォーク反射板有
予備電源コネクタF/Rそれぞれ有
メットインにETC用ドレンホール有
2021 ~ 2022 KF38 1000001 ~ 2021/7月 限定カラー
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CPR8EDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19

戻る ページ 1 次へ