ホンダ CB750 [750cc] 2004-08年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

RC42 ■モデル名:CB750F4/5/7/8

ホンダ CB750 [750cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC42 原動機型式 RC17E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC42 - 1350001 ~ 排気量 747
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー FB14-A2 全長 2,155
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 920 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 770 備考 スロットル:910/925 ブレーキ前:マスターからジョイント440・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
494±2.5
レベル
(mm)
98
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 RC42 ~ 2007/10月 CB750スペシャル(期間限定受注)
タンク上面、リアカウルにブラックストライプ。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・キャンディーブレイジングレッド
2004 ~ 2004 RC42 1350001 ~ 1399999 2004/1月 マイナーチェンジ
スロットルポジションセンサー付キャブレター、リザーバータンク付Rショック、マルチリフレクターヘッドライト、ハザードランプ、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、イモビアラーム用プレワイヤリング装備、など。
カラー設定
・キャンディブレイジングレッド
・ブラック
2005 ~ 2006 RC42 1500001 ~ 2004/12月 カラー追加
前後ホイール、左右リアサスリザーバータンクゴールド採用。
・パールヘブロンブルー(ツートン/新色)
・キャンディブレイジングレッド(継続)
2007 ~ 2007 RC42 1600001 ~ 1699999 2006/12月 カラー追加
・グラファイトブラック(新色)
・パールヘブロンブルー(継続)
・キャンディブレイジングレッド(継続)
2007 ~ 2007 RC42 1600001 ~ 1699999 2007/3月 スペシャルエディション(限定発売)
燃料タンク上部、左右サイドカバーにCB750 Special Editionロゴ。
・CB750Fデイトナレーサーカラー
2008 ~ 2008 RC42 1700001 ~ 2007/10月 マイナーチェンジ
パイピングシート採用、ファイティングレッドRサススプリング。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1603)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
DPR8EA-9 1個 ネジ型 8 12 19

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DPR8EIX-9 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-PR8

戻る ページ 1 次へ