ホンダ XL600Rファラオ [600cc] 1985-87年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

PD04 ■モデル名:XL600LMF

ホンダ XL600Rファラオ [600cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PD04 原動機型式 PD04E 4st単気筒 空冷
フレームNo PD04 - 1000001 ~ 排気量 591
タイヤ
3.00 - 21 4PR TL 5.10 - 17 4PR TL
バッテリー FB14-A2/FB3L-A 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.670
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 182
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
557
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 PD04 1000001 ~ ホンダ独自のRFVC(放射状4バルブ方式燃焼室)、デュアルキャブレター採用。42ps/6500rpm。
チューブレスタイヤ付アルミスポークホイール採用。
デュアルハロゲンヘッドライト(35/35W×2の)、ナックルガード、大型スキッドプレート(エンジン下部保護)、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1596)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
DP8EA-9 1個 ネジ型 CBX125/F(’84~’93.2) 必要本数:1、CBX125カスタム(’84~’93.3) 必要本数:1、CBX400カスタム(’83~) 必要本数:4、GB250クラブマン(’83~’88.6) 必要本数:1、GB400ツーリストトロフィー・MKII(’85.7~) 必要本数:1、VF400F/インテグラ(’82~) 必要本数:4、VT250F/インテグラ(’82.6~) 必要本数:2、VT250Z(’84.9~’87.8) 必要本数:2、VTZ250(’87.8~’88.6) 必要本数:2VESPA 150ET4(’99~) 必要本数:1、PGO G-MAX200(’10~) 必要本数:1、PGO G-MAX220(’10~) 必要本数:1、SYM JET POWER(’13~) 必要本数:1、SYM RV 200i(’13~) 必要本数:1、PGO エックスホット150(’10~) 必要本数:1、ITALJET トルペード125(’98~) 必要本数:1、APRILIA ペガソ650ストラーダ(’05~’09) 必要本数:1、DERBI ムラセン 659(’05~) 必要本数:1、PIAGGIO リバティ125 必要本数:1XLX250R(’83~) 必要本数:1 1極式プラグ 98069-58911

戻る ページ 1 次へ