ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式 電装品 TAKEGAWA(武川)製

HD13 ■モデル名:XR100M5/7/8

ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HD13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HD13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,820
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク メーター 730 スロットル 815
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
187±1.0 /
レベル
(mm)
110 /
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 HD13 1000001 ~ 1099999 2005/2月 原付スポーツバイク(二人乗り可能)
空冷4stOHC単気筒。
エイプ/エイプ100に搭載されている空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの吸排気系セッティングを変更して搭載。リターン式5速ミッション採用。
タンクシュラウド、フロントバイザー、アップタイプマフラー、ツートンシート採用。
ピリオンステップ、シートバンド、マフラープロテクター装備。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ブラック
2007 ~ 2007 HD13 1100001 ~ 1199999 2006/12月
エクストリームレッドはフロントバイザー、サイドカウルをレッドに変更。
ブラックのシートをブラックへ、前後ホイールをゴールドに変更。
カラー変更
・エクストリームレッド
・ブラック
2008 ~ 2008 HD13 1200001 ~ 2008/1月
フレームやフロントフォークボトムケースのカラー変更、ツートーンカラーシート配色を変更。
タンク色はエクストリームレッドはアキュレートシルバーメタリック、ロスホワイトは同色に塗装。
ホイールカラーはマグテックゴールドメタリックに統一。
カラー変更
・ロスホワイト
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) 1個
レビュー: 4.50(14)

【特長】ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 コード長さ(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-02-0015 1個 ブラック 500 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~) 124

2. ハイパーイグニッションコイル (オレンジ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (オレンジ) 1個
レビュー: 4.29(14)

【特長】ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 コード長さ(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-02-0008 1個 380 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~) オレンジ 124

3. ハイパーイグニッションコイル (イエロー/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (イエロー/500mm) 1個
レビュー: 5.00(2)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0022 1個

4. ハイパーC.D.I TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーC.D.I 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。純正C.D.I.ユニットと交換するだけでとても簡単です。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合車種
05-03-0005 1個 Ape50(AC16-1000001~1599999)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR100 Motard(HD13-1000001~)

5. ハイパーイグニッションコイル (ブルー/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブルー/500mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0020 1個

6. ハイパーイグニッションコイル (レッド/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (レッド/500mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0021 1個

7. HYPER C.D.I TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) HYPER C.D.I 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】TAKEGAWAのロングセラー商品ハイパーC.D.I.がアルミケース/ブラックアルマイト仕上げの現代的なデザインへとモデルチェンジを行いました。装着はノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。また本製品は特にTAKEGAWA製ボアアップキットやヘッドキット等のエンジンパーツと抜群の相性を発揮し、エンジンパーツの持つ本来の性能を引出す為、本製品の同時装着をお薦めします。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
05-03-0005 1個 JAZZ(AC09-1300001-)

戻る ページ 1 次へ