ホンダ ST1300パンヨーロピアン [1300cc] 2002-14年式 電装品 台湾YUASA製
SC51 海外モデル(北米仕様) ■モデル名:ST13002/3/A2/A3 ・(欧州仕様):STX1300
ホンダ ST1300パンヨーロピアン [1300cc] 2002-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2002 ~ 2002 | SC51 ~ | ST1300 (北米仕様) |
2002 ~ 2002 | SC51 ~ | ST1300 ABS(北米仕様) |
2003 ~ 2014 | SC51 ~ | STX1300パンヨーロピアン(欧州仕様) |
2003 ~ 2014 | SC51 ~ | STX1300パンヨーロピアンABS(欧州仕様) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278

台湾YUASA
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
TTZ14S | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 87 |
戻る ページ 1 次へ