ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2017-17年式 電装品 台湾YUASA製

SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT

ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1000001 ~ 排気量 998
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,335
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考 Oリングチェーン
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SD04 1100001 ~ DCT ABS(242kg)
2017/2月
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド(CRFカラー)
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・キャンディプロミネンスレッド
2017 ~ 2017 SD04 1100001 ~ STD ABS(232kg)
2017/2月
型式変更(EBL→2BL)。
国内排出ガス規制適合。
スロットルバイワイヤ(電子制御スロットル)新採用。4レベルライディングモード、HSTC(トラコン)3段階+オフ→7段階+オフへ。
2.3kg軽量リチウムイオンバッテリー、など。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド(CRFカラー)
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・デジタルシルバーメタリック
・キャンディプロミネンスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(502)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ14S 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 87

戻る ページ 1 次へ