ホンダ CBR400RR [400cc] 1990-94年式 電装品 台湾YUASA製
NC29
ホンダ CBR400RR [400cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1990 ~ 1991 | NC29 1000001 ~ 1010598 | モデルチェンジ カムギヤトレーン、ダイレクトロッカーアーム継承。 LCGツインチューブフレーム、キャスティックガルアーム新採用。 |
1992 ~ 1993 | NC29 1050001 ~ 1099999 | グラフィック&カラー変更 ・ブラッシュパターンカラー |
1994 ~ 1994 | NC29 1100001 ~ | 2013/12月 伸測減調付Fフォーク、ポジションランプ新採用(通称ファイヤーブレード)。 RR(速度警告灯無) RR2(速度警告灯付) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,198
税込¥6,818

台湾YUASA
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
YTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 70 |
戻る ページ 1 次へ