ホンダ NS-1 [50cc] 1995-01年式 電装品 SKYRICH(スカイリッチ)製

AC12 後期型 丸目2灯 ■モデル名:NSB50S/T/V/W 

ホンダ NS-1 [50cc] 1995-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC12 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC12 - 1300001 ~ 1699999 排気量 49
タイヤ
90/80 - 17 46P TL 100/80 - 17 52P TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,905
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ 420 リンク数 128 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター 785 スロットル
ブレーキ前 640 ブレーキ後 460 備考 スロットル:ジョイント迄650・ジョイントからキャブ(ノーマル長)250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
156.5
レベル
(mm)
139.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 AC12 1300001 ~ 1308726 1995/2月 フルモデルチェンジ
丸目2灯式(常時点灯)、Fウィンカーカウル埋込式→外付式へ、CDIバッテリー点火へ変更、新設計パルサー搭載。
インテークチャンバー追加、スパークプラグ変更、など。
カラー変更
・ロスホワイト×レッド(NSB50S)トリコロール、通称ガンダムカラー
・ブラック(NSB50S2)
1996 ~ 1996 AC12 1400001 ~ 1405306 1996/1月
カラー変更
・ファイティングレッド(NSB50T)
・ブラック(NSB50T2)
1997 ~ 1997 AC12 1500001 ~ 1996/12月
カラー変更
・ファイティングレッド(NSB50V)
・スパークリングシルバーメタリック(NSB50V2)
1998 ~ 2001 AC12 1600001 ~ 1699999 1998/1月
カラー変更
・ピュアレッド(NSB50W3)
・スパークリングシルバーメタリック(NSB50V2継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格(税別)    
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.46(24)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 質量(g) CCA(アンペア)
HJTX4L-FP 1個 YTX4L-BS 1.6(10時間率) 427 105

2. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格(税別)    
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.60(20)

【特長】今までのリチウムバッテリーには無い商品です。今までのリチウムバッテリーは各社独自のサイズで作られていましたが、このSKYRICHは既存のバッテリーサイズに合わせて全て作られていますので、隙間に詰め物必要なく鉛バッテリーと取り換えるだけで軽量化出来る商品です。ノーマル比約1/3の重量を実現し、更に過充電防止回路内蔵で放電率の減少も大幅に改善。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(g) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ)
MOHJTX4L-BS 1個 427 1.6(10時間率) 113×70×85 YTX4L-BS

戻る ページ 1 次へ