ホンダ トゥデイ [50cc] 2002-07年式 バッテリー モノタロウ製
AF61 STD/デラックス ■モデル名:NVS501SH1から7
ホンダ トゥデイ [50cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | AF61 1000001 ~ 1199999 | 3.8ps空冷4stエンジン搭載中国生産低価格メットインスクーター 前後連動コンビブレーキ装備 カラー設定 ・パールプロキオンブラック ・シグマシルバーメタリック ・パールキャンサーホワイト ・キャンディルーシッドレッド ・オリオンイエロー ・スピカピンクメタリック ・アンタレスグリーンメタリック ・トーラスグレーメタリック |
| 2002 ~ 2003 | AF61 1000001 ~ 1199999 | カラー追加 ・イプシロンブルーメタリック ・シリウスブルーメタリック |
| 2004 ~ 2004 | AF61 1200001 ~ 1399999 | エンブレム変更 カラー追加 ・オベロングリーンメタリック ・レプスピンクメタリック ・パールジェミニブルー |
| 2004 ~ 2004 | AF61 1200001 ~ 1399999 | スペシャル TODAY(NVS501SH4)のスペシャルカラー仕様 ・パールクエンチイエロー |
| 2005 ~ 2005 | AF61 1400001 ~ 1499999 | 二輪車リサイクルマーク貼付開始。 |
| 2006 ~ 2006 | AF61 1500001 ~ | グラフィック&カラー変更 車体同色シート下センターカバー、ブラックフロアーステップ。 ・パールプロキオンブラック ・シグマシルバーメタリック ・パールジェミニブルー ・レプスピンクメタリック ・トーラスグレーメタリック ・シリウスブルーメタリック |
| 2006 ~ 2006 | AF61 1500001 ~ | デラックス TODAY(NVS501SH6)のラグジュアリー仕様 専用エンブレム、ピンストライプ付きレッグシールド、ツートンカラーシート(ブラック×ブラウン)装備 カラー設定 ・シグマシルバーメタリック ・ペルセウスブラウンメタリック |
| 2007 ~ 2007 | AF61 1600001 ~ | デラックス 2007/2月 カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX4L-BS | 1個 | 113×69×85 | 4 | YT4L-BS/FTX4L-Bs | FT4L-BS/FTX4L-BS |
販売価格(税別)
【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MATX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTH4L-BS | 約1.5 |
戻る ページ 1 次へ