ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2022-23年式 バッテリー 台湾YUASA製

SD10 PGM-FI ABS ■STD/DCT・<S>ハイシート仕様 STD/DCT

ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SD10 原動機型式 SD08E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD10 - 1100001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー HY110 全長 2,310
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,355
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ DCT(8BL-SD10)
全長2310×幅960×高1355×240kg
2022/4月(受注期間限定)
変速タイミングの熟成。
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ DCT<S>ハイシート仕様(8BL-SD10)
全長2330×幅960×高1395×240kg
2022/5月(受注期間限定)
変速タイミングの熟成。
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ STD(8BL-SD10)
全長2310×幅960×高1355×229kg
2022/4月(受注期間限定) マイナーチェンジ
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
リアキャリア標準装備。
スマートフォン連携で利便性を高めるAndroid AutoTM、デイタイムランニングライトヘッドライト採用。
カラー変更
・グランプリレッド
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ STD<S>ハイシート仕様(8BL-SD10)
全長2330×幅960×高1395×229kg
2022/5月(受注期間限定) マイナーチェンジ
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
リアキャリア標準装備。
スマートフォン連携で利便性を高めるAndroid AutoTM、デイタイムランニングライトヘッドライト採用。
カラー変更
・グランプリレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(503)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ14S 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 87

戻る ページ 1 次へ