ホンダ Dio スーパーDio ZX [50cc] 1992-93年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DAYTONA(デイトナ)製

AF28 ハイマウントストップランプ内蔵リアスポイラー装備 ■モデル名:SK50MN/MP メットイン

ホンダ Dio スーパーDio ZX [50cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF28 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF28 - 1219654 ~ 1471638 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,650
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 AF28 1219654 ~ 1317704 スーパーDIO-SR(SK50MN-2)のハイグレード仕様
7.0psエンジン搭載。
ハイマウントストップランプ付きRスポイラー装備。
1993 ~ 1993 AF28 1404733 ~ 1470938 スーパーDIO-SR(SK50MP-2)のハイグレード仕様
スクエアタイプミラー装備。
カラー変更
・ピュアブラック×カサノバオレンジ
・ピュアブラック×ブラック
・レディッシュグレーメタリック×ブラック
1993 ~ 1993 AF28 1432770 ~ 1471638 ファイヤーパターングラフィック仕様。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.62(52)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95423 1本 ホンダ DJ1RR(88)、スーパーDIO-ZX(92~95)、Gダッシュ(89)、6PSDJ1R スーパーDIO-ZX(92~95) 73

戻る ページ 1 次へ