ホンダ クロスカブ 110 [110cc] スプロケット関連 KITACO製

ホンダ クロスカブ 110 [110cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ドライブスプロケット(フロント) KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO ドライブスプロケット(フロント) 1個
レビュー: 4.63(195)

【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
530-1010214 1個 14T(#420) NSR 全車種、NSR80 全車種、NS-1 全車種、NS50F 全車種、MBX50 全車種、CRM50 全車種、CRM80 全車種、モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO.Z50J-1000001~、FNO.AB27-1000001~1899999、モンキー(FI車) FNO.AB27-1900001~、ダックス50 全車種、ダックス70 全車種、モンキーR/RT 全車種、JAZZ 全車種、マグナ50 AC13全車種、シャリー50/70 全車種、ソロ AC17全車種、ジョルカブ AF53全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50 FNO.CD50-1300001~、CD90/ベンリィ90S FNO.HA03-1000003~、スーパーカブ50 FNO.C50-8000026~、AA01-1000001~1699999、スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車) FNO.AA01-1700001~、リトルカブ FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999、リトルカブ(FI車) FNO.AA01-4000001~、スーパーカブ70 FNO.C70-8500001~、スーパーカブ90 FNO.HA02-1100017~、ドリーム50 AC15全車種、APE50 FNO.AC16-1000001~1599999、APE50(FI車) FNO.AC16-1600001~、APE50-D(FI車) AC18全車種、APE100 HC07全車種、APE100-D HC13全車種、XR50モタード AD14全車種、XR100モタード HD13全車種、XR70R FNO.DE02-1000001~1299999、NSF100、スーパーカブ110/プロ JA07全車種 66

2. フロントギア 14T/428 KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
KITACO フロントギア 14T/428 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 仕様
530-1444014 1個 GROM(レーシング)

3. ワイドチェーンガイド(ユニクロ) KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO ワイドチェーンガイド(ユニクロ) 1個
レビュー: 4.33(3)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 仕様
683-1153400 1個 スーパーカブ(FI)ケイ

4. Rギヤ KITACO

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
2営業日後以内
KITACO Rギヤ 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
535-1424037 1個

5. リヤギヤ 37T/428 KITACO

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
KITACO リヤギヤ 37T/428 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 仕様 歯数 サイズ
535-1444037 1個 GROM(レーシング) 37 428

6. Sパルスヘンカンユニット(2) KITACO

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
KITACO Sパルスヘンカンユニット(2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】クロスカブ110/JA60全車種

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 本体寸法(mm)
762-1456200 1個 71×39×14

戻る ページ 1 次へ