ホンダ Dio スマートDio [50cc] 2001-07年式 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

AF57 DX ■モデル名:SKX501/2/3/4/5/7 アイドルストップ・前輪ディスクブレーキ

ホンダ Dio スマートDio [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF57 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF57 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,710
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:ジョイント迄1780 ブレーキ前:ジョイント迄425 ブレーキ後:マスターからジョイント迄380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF57 1000001 ~ 1099999 カラー設定
・クリアシルバーメタリック
・べガブラックメタリック
・クリッパーイエロー
・ハーブグリーンメタリック
2002 ~ 2002 AF57 1100001 ~ 1199999
2003 ~ 2003 AF57 1200001 ~ 1299999 カラー変更
・トラッドブルーメタリック(新色)
・フォースシルバーメタリック(新色)
・ベガブラックメタリック(継続)
・シャスタホワイト(継続)
2004 ~ 2004 AF57 1300001 ~ 1399999 カラー変更
・ラクスゴールドメタリック(新色)
2005 ~ 2006 AF57 1400001 ~ 1499999
2007 ~ 2007 AF57 1500001 ~ カラー変更
・ヘビーグレーメタリック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.62(52)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95420 1本 ホンダ スマートDIO/DX/Z4(01~)(AF56/57/63)、BITE(02~03)(AF59)、クレアスクーピー(01~05)(AF55) スマートDIO/DX/Z4(01~)(AF56/57/63) 73

戻る ページ 1 次へ