ホンダ DJ-1RR [50cc] 1988-88年式 駆動系パーツ KITACO製

AF19 DJ-1R(SE50MSH)のハイグレード仕様 6.8ps ■モデル名:SE50MSJ

ホンダ DJ-1RR [50cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF19 原動機型式 AF18 2st単気筒 空冷
フレームNo AF19 - 1000013 ~ 1038273 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J WT 80/90 - 10 34J WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 60
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AF19 1000013 ~ 1038273 DJ-1R(SE50MSH)のハイグレード仕様
6.8psエンジン搭載
デュアルバルブヘッドライト、HR-SUSFフォーク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.65(34)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
465-1038300 1本 ホンダ DJ-1-R FNO.AF12-1404743~、DJ-1-RR 全車種、G' 全車種、スーパーDIO-ZX 全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1500001~1699999、ジャイロキャノピー FNO.TA02-1000025~1015415 23100-GR1-750、23100-GR1-751、23100-GR1-753、23100-GZ0-000 73

戻る ページ 1 次へ