ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

AB27 12V 3.1ps 排ガス規制対応 ■モデル名:Z50JY/1/4

ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AB27 原動機型式 AB27E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1000001 ~ 1899999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯62
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 AB27 ~ 2002/11月
ホイールカラーをシルバー→ブラックへ、初代ゴリライメージのイエロータンクマーク。
・アバグリーン
1999 ~ 2000 AB27 1000001 ~ 1099999 1999/9月 マイナーチェンジ
新排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
2001 ~ 2002 AB27 1100001 ~ 1199999 1978イメージのカラーリングとロゴデザインに変更。
ハンドル、キャリアブラック塗装、タンクマークは初代ゴリライメージのイエローマーク。
カラー変更
・セラミックホワイト
2004 ~ 2006 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
カラー変更
2007 ~ 2007 AB27 1800001 ~ 1899999 燃料タンクにシルバーウイングマーク、サイドカバーには新ロゴマーク採用、など。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

69件中 41件~69件

並び替え:

41. ミニミニS&TメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニS&TメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用ステーによるボルトオン設計。超小型Φ48ミニミニメーターと付属のメインキーボックスがハンドル周りをスッキリまとめます。スピードメーターは190km/hと140km/h表示の2種類から選べます。またスピードメーターにはオドメーターの他、ニュートラル、ウインカー、ハイビームのLEDインジケーターランプが備わっています。Φ48スピードメーター&タコメーターKITについて。スピード、タコの2連メーターです。メインキーカバー、タコメーターギアボックス、タコメーターケーブルを付属したフルキット。※電気式タコメータータイプはギアボックス、タコメーターケーブルは付属していません。Φ48スピードメーターKITについて。スピードメーターとメインキーボックスのみのシンプルなメーターkITです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1123300 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)

42. ミニミニS&TメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニS&TメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用ステーによるボルトオン設計。超小型Φ48ミニミニメーターと付属のメインキーボックスがハンドル周りをスッキリまとめます。スピードメーターは190km/hと140km/h表示の2種類から選べます。またスピードメーターにはオドメーターの他、ニュートラル、ウインカー、ハイビームのLEDインジケーターランプが備わっています。Φ48スピードメーター&タコメーターKITについて。スピード、タコの2連メーターです。メインキーカバー、タコメーターギアボックス、タコメーターケーブルを付属したフルキット。※電気式タコメータータイプはギアボックス、タコメーターケーブルは付属していません。Φ48スピードメーターKITについて。スピードメーターとメインキーボックスのみのシンプルなメーターkITです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1123310 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)

43. ミニミニスピードメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニスピードメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用ステーによるボルトオン設計。超小型Φ48ミニミニメーターと付属のメインキーボックスがハンドル周りをスッキリまとめます。スピードメーターは190km/hと140km/h表示の2種類から選べます。またスピードメーターにはオドメーターの他、ニュートラル、ウインカー、ハイビームのLEDインジケーターランプが備わっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
752-1123100 1セット 190kmメーター仕様 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)

44. ミニミニスピードメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニスピードメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用ステーによるボルトオン設計。超小型Φ48ミニミニメーターと付属のメインキーボックスがハンドル周りをスッキリまとめます。スピードメーターは190km/hと140km/h表示の2種類から選べます。またスピードメーターにはオドメーターの他、ニュートラル、ウインカー、ハイビームのLEDインジケーターランプが備わっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
752-1123110 1セット 140kmメーター仕様 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)

45. タコメーターKIT/ブルー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タコメーターKIT/ブルー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1083820 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ
KITACO製シリンダーヘッドに適合
DOHCシリンダーヘッドは不可

46. スピード&タコメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピード&タコメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメーターとタコメーター二連メーターのKITを装着するとネイキッド風のメーター周りに。インジケーターランプ、メインキーカバー、タコメーターギアボックス、タコメーターケーブルを付属したフルキットです。※付属のスピードメーターケーブルは汎用性の高い650mmを付属していますが、ノーマルケーブルも使用可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1083900 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ
キタコ製Φ30/Φ27フロントフォーク用アルミトップブリッジ装着車専用
キタコ製シリンダーヘッドにも適合(DOHCシリンダーヘッドへ不可)

47. スピード&タコメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピード&タコメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメーターとタコメーター二連メーターのKITを装着するとネイキッド風のメーター周りに。インジケーターランプ、メインキーカバー、タコメーターギアボックス、タコメーターケーブルを付属したフルキットです。※付属のスピードメーターケーブルは汎用性の高い650mmを付属していますが、ノーマルケーブルも使用可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1083910 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ
キタコ製Φ30/Φ27フロントフォーク用アルミトップブリッジ装着車専用
キタコ製シリンダーヘッドにも適合(DOHCシリンダーヘッドへ不可)

48. スピードメーターギヤーBOX KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターギヤーBOX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
332-1013100 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)
10インチホイール装着車用

49. メーターステー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メーターステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッドライトケースに装着可能なデジタル温度計ステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
672-1137000 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI・AC16-1600001-)・APE50-D(FI・AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)ノーマルヘッドライトケース、キタコ社製メッキヘッドライトケースに対応。

50. メーターステーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メーターステーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ60スビードメーター&タコメーターKITのステー類一式です。補修用としてご便用下さい。その他のメーター(EL、7カラー、電気式スピードメーター、エアコアー式タコメーターには)使用できません。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
672-1083800 1セット モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ

51. TACHOMETER KIT (LED TYPE) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) TACHOMETER KIT (LED TYPE) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スペシャルパーツ武川/補修部品

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0097 1セット

52. LCDデジタルSP+TAメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LCDデジタルSP+TAメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルメーター差し替えタイプのLCDデジタルメーターです。スピードメーターの他、タコメーター、オドメーター、トリップメーター、最高速、最高回転数メモリ機能等、小型のメーターユニットに多彩な機能が満載。付属のスイッチで表示切替が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1123780 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・APE50/100系
ノーマルメーター交換タイプ

53. LCDデジタルスピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LCDデジタルスピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルメーター差し替えタイプのデジタルスピードメーターです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1123770 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・APE50/100系
ノーマルメーター交換タイプ
モンキーFI車はカプラー形状が異なる為装着できません。

54. 120km スピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 120km スピードメーター 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h)
752-1083000 1個 モンキー(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-19000001-)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)・APE50-D FI車(AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)
ノーマルメーター交換タイプ
6Vゴリラ、モンキーバハには取付られません。
ヘッドライトケースがスチール製の東京リミテッドには装着できません。
120

55. 160KMスピードメーターキット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 160KMスピードメーターキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルにクランプ装着が可能な汎用性のあるメーターキットです。付属のスピードメーターケーブルは汎用性の高い650mmを付属していますが、ノーマルケーブルも使用可能です。※ マグナ50用スピードメーターKITはノーマルメーター差し替えタイプです。 メーター径の60の小型メーターです。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h)
752-1083200 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1300001-)等 160

56. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

57. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

58. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

59. *ミニミニSメーターKIT 12Vモンキー/190 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ミニミニSメーターKIT 12Vモンキー/190 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
752-1123000 1個

60. ミニミニS&Tキット(SL)12Vモンキー190 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニS&Tキット(SL)12Vモンキー190 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
752-1123410 1個

61. ミニミニS&Tキット(BL)12Vモンキー140 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニS&Tキット(BL)12Vモンキー140 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
752-1123420 1個

62. ミニミニS&Tキット(SL)12Vモンキー140 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニS&Tキット(SL)12Vモンキー140 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
752-1123430 1個

63. ミニミニSP&TEメーター 12Vモンキー/190 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニSP&TEメーター 12Vモンキー/190 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
752-1123820 1個

64. ミニミニSP&TAメーター(BLU)モンキー190 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニSP&TAメーター(BLU)モンキー190 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
752-1123900 1個

65. ミニミニSP&TAメーター(SIL)モンキー190 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニSP&TAメーター(SIL)モンキー190 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
752-1123910 1個

66. デンキシキタコメーターキット/モンキー、ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デンキシキタコメーターキット/モンキー、ゴリラ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
68604 1セット モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)

67. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands 延長ハーネス 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
K10021 1本 モンキー・ゴリラ (99-:AB27)/(84-98:Z50J) モンキー・ゴリラ12V車 (92-07)

68. ロングスピードメーターケーブル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ロングスピードメーターケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
270175 1個 モンキー/バハ・ゴリラ
(Z50J-1300017から)
(AB27-1000001から)

69. DNスピード&タコメーターキット (DN/2連/モンキー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DNスピード&タコメーターキット (DN/2連/モンキー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
05-05-3205 1個 12V モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999) TAKEGAWA製現行Φ27正立/Φ30正立/倒立フロントフォークKIT装着車

戻る ページ 1 2 次へ