ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 マフラー

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

170件中 41件~80件

並び替え:

41. GP-PERFORMANCE Type-S レーシング OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE Type-S レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダル OK。エンドバッフル標準装着。GP-PERFORMANCE Type-S(13-01-39)用サイレンサー(Φ90x300mm)を80mm短くしたショートサイレンサータイプ。GPパフォーマンス(13-01-25R)と同じデザイン、レイアウトのステンレス仕様。GPシルバーエンブレム採用。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-39R 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×220 フルエキゾースト

42. Basic (JMCA) SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Basic (JMCA) SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーからTAKEGAWA製マフラーに変更することで排気効率が向上し、エンジン出力がアップします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-2304 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

43. マフラー RPM-67Racing RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー RPM-67Racing 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ67×250のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種
2601S 1個 HONDA テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/SUS MONKEY (キャブ車)

44. マフラー RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
2001B 1個 HONDA テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ JMCA MONKEY (キャブ車)

45. SS-1ダウンマフラー スラッシュカット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン SS-1ダウンマフラー スラッシュカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HE1002M 1個 スチール製 クロームメッキ モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ('78~'07) モンキー/モンキーバハ・ゴリラ(78-07)

46. マフラー RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
2001S 1個 HONDA テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/SUS JMCA MONKEY (キャブ車)

47. SWORD・JMCAマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SWORD・JMCAマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。ストリート向けのスタイリッシュなマフラー。お求め易い価格設定が魅力。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1014203 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)

48. SWORD・JMCAマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SWORD・JMCAマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。ストリート向けのスタイリッシュなマフラー。お求め易い価格設定が魅力。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1014224 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/FON.AB27-1000001-1899999)

49. ミニキャプトンマフラー JMCA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニキャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1065850 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)

50. ハイエンドダウンマフラー80 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイエンドダウンマフラー80 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社が培ってきた高速サーキットでのレースノウハウを詰め込んで設計したレーシングマフラーです。2段テーパー状のエキソーストパイプが排気効率を向上させ、全域でのパワーの向上と高回転域での伸びを実現します。ノーマル排気量からキタコ製各種ボアアップKITまで幅広く対応していますので、それぞれの排気量クラスに使用できます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
540-1123110 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)

51. GPRアップマフラーSUS(212V) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO GPRアップマフラーSUS(212V) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
548-1123100 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-100000-1899999)

52. GPRカーボンダウンマフラー(R1) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO GPRカーボンダウンマフラー(R1) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。キタコ社製パワードライブKITやi-mapとの併用で効果を発揮します。オリジナルテーハー形状のカーボンサイレンサーと3Dエンドパイプを採用したGPマシンをイメージさせるレーシングマフラーです。全域でのパワーの向上と高回転域での伸びを実現します。ノーマル排気量からキタコ製各種ボアアップKITまで幅広く対応。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
548-1123330 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

53. GPRダウンマフラー(M1) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO GPRダウンマフラー(M1) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。キタコ社製パワードライブKITやi-mapとの併用で効果を発揮します。GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
548-1123300 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-100000-1899999)

54. デルタコーンマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO デルタコーンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インパクト際立つデルタ形状サイレンサーを採用した新スタイルマフラー。細部にまでこだわったスタイルの他、音質、排気効率も徹底的に追求しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
545-1123700 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)

55. デルタコーンマフラー(レース用) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO デルタコーンマフラー(レース用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドラッグレースダウンマフラーの進化型エキソースト。ドラッグレースダウンマフラーと同サイズで設計していますのでワイドなパワーとトルクを両立し、ノーマル50ccからDOHCボアアップKIT124ccまで幅広く対応していますので、それぞれの排気量クラスに使用できます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
545-1123710 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)

56. マフラー RPM-67Racing RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー RPM-67Racing 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ67×250のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種
2601A 1個 HONDA テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ MONKEY (キャブ車)

57. タイプ2 アップ UP モンキー STRIKER

販売価格(税別)    
STRIKER タイプ2 アップ UP モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
586S2-GC 1個 MONKEY

58. TITAN MONSTER モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング TITAN MONSTER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「モンスター=怪物]と呼ばれた70年代のモリワキF1マシンを現代に再現するレーシングレプリカモデル。迫力の排気音も当時のままに忠実に伝えられるモリワキなれでは逸品。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
A400-136-1156 1個 HONDA モンキー・ゴリラ(Z50J)R/RT不可

59. MONSTER BORE UP モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MONSTER BORE UP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝統のアルミ製モナカ合わせサイレンサーのモンスターです。エキゾーストパイプは耐久性を重視したステンレスを使用しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-D2180-00 1個 HONDA モンキー・ゴリラ(Z50J)R/RT不可

60. サイレントスポーツマフラー(チタン)/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイレントスポーツマフラー(チタン)/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチノーマルルックカスタムに最適なアップタイプマフラー。音量規制の厳しいAB27に対応するためサイレンサー内部構造に工夫を加え、音量を近接騒音測定で81db(3,500rpm)まで抑えつつ高性能を発揮。ノーマル排気量はもちろん、ボアアップ車両に装着してもパワーの谷が出にくい仕様へ煮詰めました。性能ばかりではなく外観にもこだわりました。また、5Lモンキー、4Lモンキー、ゴリラいずれの純正ヒートガード装着可能なので、さりげなく高性能を楽しむ事も可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
72016 1個 モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/3/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

61. レーシングマフラーType-X KITACO

販売価格(税別)    
KITACO レーシングマフラーType-X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストと性能を最優先させたレーシングマフラーです。排気量50-88ccに合わせ、エキパイ径及びエキパイ長を最適化。優れたパフォーマンスを発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
540-1083700 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)

62. Hyper BOMBER (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper BOMBER (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-269 1個

63. BOMBER ST2 O2ボス付き (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER ST2 O2ボス付き (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2693 1個

64. モンキー/ゴリラ ネオクラシックアップマフラー ステンレス SHIFTUP(シフトアップ)

販売価格(税別)    
SHIFTUP(シフトアップ) モンキー/ゴリラ ネオクラシックアップマフラー ステンレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックカスタム車向けアップタイプマフラー。50ccから150ccまで対応(JMC適合は50ccのみ)。CD90系ロングシリンダーエンジン搭載車輌にも取り付けが可能です。社外フレームは未確認です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
205051 1個 モンキー/ゴリラ(6V)Z50J-1000001-1805927
モンキー/ゴリラ(12V)Z50J-2000001-・AB27-1000001-
JMCA適合品(50cc車へ使用時のみ)

65. ステンオーバル OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンオーバル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。ラインナップの中では定番的マフラーで、ステンレスエキパイ(Φ35-Φ42.7)に楕円カーボンサイレンサーを採用。推奨排気量は88ccをメインとしながらも、さらにカスタムされた車体(特に10インチホイール)にマッチするデザイン。マフラーステーをアルミパイプ製で定番スタイルにふさわしい仕上げ。キックアームはモンキーRタイプ(社外品のオフセットタイプも可)を使用してください。バックステップ、ロングスイングアームにも対応するカスタムマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-12 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) フルエキゾースト

66. ステンチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。ラインナップの中では定番的マフラーで、ステンレスエキパイ(Φ35-Φ42.7)に楕円チタンサイレンサーを採用。推奨排気量は88ccをメインとしながらも、さらにカスタムされた車体(特に10インチホイール)にマッチするデザイン。マフラーステーをアルミパイプ製で定番スタイルにふさわしい仕上げ。キックアームはモンキーRタイプ(社外品のオフセットタイプも可)を使用してください。バックステップ、ロングスイングアームにも対応するカスタムマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-16 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) フルエキゾースト

67. RACING-DOWN(ステンレスEXP) OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN(ステンレスEXP) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。人気NO1の実力派マフラー。発売開始から10年以上変わらないスタイル。ステンレスエキパイ(Φ35)からテーパー管を採用しハイスペックエンジン(124ccスペシャルヘッド仕様)などにも十分対応する性能。ラウンドアルミサイレンサー(Φ80x300mmインナーΦ50ストレート構造)採用でコストパフォーマンスの優れたモデル。高回転の伸びにユーザーから高い評価を得ています。エンドバッフル脱着式で音量調節可能。エキパイ、サイレンサー共にポリッシュ仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-17 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

68. RACING-DOWN ブラック(スチールEXP) OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN ブラック(スチールEXP) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。レーシングダウン初期モデルの完全復刻版。ブラック仕上げの鉄エキパイでコダワリのサウンド。サイレンサー・エキパイの基本スペックはステンレスモデルと同等。スチールサウンドにこだわる方、4Lモンキーなどレトロスタイルにこだわる方に最適のマフラー。スチールマフラーならではの価格も魅力。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-17B 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:スチール(ブラック)、サイレンサー:アルミ エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

69. RACING-DOWN ブラックカスタム OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN ブラックカスタム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-17BC 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:スチール(ブラック)、サイレンサー:アルミ(ブラック) エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

70. RACING-DOWN カスタム OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN カスタム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。従来のレーシングダウンをグレードUP!サイレンサーにブラックアルマイトを施し、後加工でOVER-Racingロゴを最新鋭工作機械で削り出したカスタムマフラー。マフラーステーにはアルミパイプを採用し高級感UP。ステンレス製ポリッシュ仕上げのエキパイにブラックアウトされたサイレンサーが今までに無いスタイルを表現します。カスタムの名にふさわしい仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-17C 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ(ブラック) エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

71. GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。OVER製バックステップ OK。OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装着。OVERのフラッグシップブランドのGPパフォーマンスにモンキー用マフラーがラインナップ。ベース性能はレーシングダウンを継承し、エキパイは超軽量チタン合金を研磨し丁寧な焼き色加工で独特の発色(ポリッシュブルー)を施したマフラーの芸術品。サイレンサーには90Φ真円タイプを採用し消音と高性能を進化させ、GPレースを彷彿させるスラッシュエンド。GPブランド専用のゴールドエンブレムとビッグバイク同等のクオリティーを併せ持つ、ハイエンドユーザー向けの最高峰マフラー。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-25 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:Φ90×300 フルエキゾースト

72. GP-PERFORMANCE フルチタン レーシング OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダル OK。エンドバッフル標準装着。GP-PERFORMANCE(13-01-25)のサイレンサー(Φ90x300mm)を80mm短くしたショートサイレンサータイプ。既にGP-PEFORMANCE(13-01-25)をお持ちのお客様はサイレンサーとステーを交換すればそのままお使いいただけます。GP-PERFORMANCE レーシングサイレンサー品番:40-01-25R、13-01-25R専用アルミステー品番:36-01-25R。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-25R 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×220 フルエキゾースト

73. チタンカーボン ポリッシュブルー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING チタンカーボン ポリッシュブルー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。定番マフラーのステンチタンのエキパイをチタン製にバージョンアップし、GPパフォーマンス同様にポリッシュ・焼き色加工を施した、ミドルパフォーマンスモデル。性能面のスペックはステンチタンと同様、ストリートマフラーとして幅広く使え、価格を抑えたチタンマフラー。サイレンサーは、チタン製とカーボン製をラインナップし、バイクのカラーリングやカスタムコンセプトによって選べるのが特徴。チタンエキパイの乾いた音も魅力の一つです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-271 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) フルエキゾースト

74. 手曲げ チタン UPマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING 手曲げ チタン UPマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。OVER製バックステップ OK。OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装着。ノーマルルックカスタムに最適なフルチタン手曲げマフラー。エキゾーストは滑らかな軌道を描き、美しい焼き色を演出するハンドベンドタイプながら、純正マフラーカバーが装着可能。まさに羊の皮を被った狼なモデル。ショートデザインながらエキパイ径やレイアウトに工夫凝らしたノーマル50ccから100ccまで対応する高性能です。音質もストレート構造と大口径Φ90mmサイレンサー採用し、太い重低音を実現。純正カバーを装着しても、チラっと見える手曲げエキパイと輪切溶接エンドが、チタンをしっかり主張します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-28 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×200 フルエキゾースト

75. RACING-DOWN カーボン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN カーボン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。人気NO1の実力派マフラー、レーシングダウンのステンレスエキパイ(Φ35)からテーパー管を採用しハイスペックエンジン(124ccスペシャルヘッド仕様)などにも十分対応する性能。ラウンドカーボンサイレンサー(Φ80×300mmインナーΦ50ストレート構造)採用でコストパフォーマンスの優れたモデル。高回転の伸びにユーザーから高い評価を得ています。エンドバッフル脱着式で音量調節可能。専用アルミステー付き。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-35 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

76. RACING-DOWN チタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN チタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。人気NO1の実力派マフラー、レーシングダウンのステンレスエキパイ(Φ35)からテーパー管を採用しハイスペックエンジン(124ccスペシャルヘッド仕様)などにも十分対応する性能。ラウンドチタンサイレンサー(Φ80×300mmインナーΦ50ストレート構造)採用でコストパフォーマンスの優れたモデル。高回転の伸びにユーザーから高い評価を得ています。エンドバッフル脱着式で音量調節可能。専用アルミステー付き。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-36 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

77. ステンチタン アップマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンチタン アップマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンドバッフル標準装備。純正マフラーカバー取付け可能。(製品には含まれません。)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-38 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2-Φ50.8、サイレンサー:Φ90×200 フルエキゾースト

78. GP-PERFORMANCE Type-S OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE Type-S 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。エンドバッフル標準装着。GPパフォーマンス(13-01-25)と同じデザイン、レイアウトのステンレス仕様。GPシルバーエンブレム採用。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-39 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 フルエキゾースト

79. GP-PERFORMANCE XL Type-S OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE XL Type-S 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
13-01-49 1セット 専用エンドバッフル付属(脱着可) MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220

80. MONKEY SPEC-A MINI TYPE-C ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング MONKEY SPEC-A MINI TYPE-C 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
10060-MINIC 1個 TYPE-C MINI MONKEY

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ