ホンダ モンキー [50cc] マフラー
ホンダ モンキー [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】ノーマルエンジンに装着することで、排気効率を向上させ高回転での出力アップを可能とします。8インチ、10インチカスタム車どちらにも対応するダウンマフラー。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
04-02-2305 | 1個 | 12VモンキーFI(AB27-1900001-) |

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。人気NO1の実力派マフラー、レーシングダウンのステンレスエキパイ(Φ35)からテーパー管を採用しハイスペックエンジン(124ccスペシャルヘッド仕様)などにも十分対応する性能。ラウンドカーボンサイレンサー(Φ80×300mmインナーΦ50ストレート構造)採用でコストパフォーマンスの優れたモデル。高回転の伸びにユーザーから高い評価を得ています。エンドバッフル脱着式で音量調節可能。専用アルミステー付き。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
13-01-35 | 1セット | MONKEY | エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン | エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) | フルエキゾースト |

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。従来のレーシングダウンをグレードUP!サイレンサーにブラックアルマイトを施し、後加工でOVER-Racingロゴを最新鋭工作機械で削り出したカスタムマフラー。マフラーステーにはアルミパイプを採用し高級感UP。ステンレス製ポリッシュ仕上げのエキパイにブラックアウトされたサイレンサーが今までに無いスタイルを表現します。カスタムの名にふさわしい仕上がり。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
13-01-17C | 1セット | MONKEY | エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ(ブラック) | エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) | フルエキゾースト |

品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
13-01-49 | 1セット | 専用エンドバッフル付属(脱着可) | MONKEY | エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン | エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220 |

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-46と同形状、同サイズです。互換性があります。(エキパイと組み合わせる場合サイレンサー単体品番:40-01-50)【用途】集合方式:1-1

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
13-01-50 | 1セット | MONKEY | エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン | エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:250(TT-F、RS) | フルエキゾースト |

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
B108-09-000 | 1個 | モンキー(BA-AB27) |

【特長】公道使用不可/レース専用品。純正キックアーム使用不可(キタコ社製を使用してください)。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。GP-PEFORMANCEシリーズ(13-01-25、13-01-25R、13-01-40)には、差込口径が異なるため対応していません。【用途】集合方式:1-1

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
13-01-45R | 1セット | MONKEY(排気量100cc以上推奨) | エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン | エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、インナーパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ75/100×230 | フルエキゾースト |

品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
13-01-48 | 1セット | 専用エンドバッフル付属(脱着可) | MONKEY | エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン | エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
543-1065860 | 1個 | モンキー |

品番 | 内容量 |
---|---|
110-488-5290 | 1個 |

【特長】SIDEWINDERの特徴。ヨシムラ初となるΦ90サイレンサーを採用することで、優れた消音効果と出力向上の両立を実現。また、アイドリング時から高回転まで、低音の効いたマイルドな音質を実現しました。(ヨシムラ 81.5db/STD 78db)。全領域で出力向上。極低速から高速域に至る全領域でSTDを上回る出力特性を可能とし、特に高回転域では大幅な出力アップを実現。ピークパワーではSTDを17%以上向上させ、MONKEYのポテンシャルを最大限に発揮します。力強い存在感。迫力のΦ90サイレンサーをはじめ、GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンドを採用することで、迫力あるスタイリングを演出しております。STDヒードガードの取り付けも可能。オプションのSIDEWINDER用STDヒートガード取付ステーKITを使用することにより、STDのヒードガードを取り付ける事が可能です。 。※90サイレンサー採用の為、キックペダルが踏みにくくなります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
110-488-5250 | 1個 | MONKEY FI(09-10) |

【特長】SIDEWINDERの特徴。ヨシムラ初となるΦ90サイレンサーを採用することで、優れた消音効果と出力向上の両立を実現。また、アイドリング時から高回転まで、低音の効いたマイルドな音質を実現しました。(ヨシムラ 81.5db/STD 78db)。全領域で出力向上。極低速から高速域に至る全領域でSTDを上回る出力特性を可能とし、特に高回転域では大幅な出力アップを実現。ピークパワーではSTDを17%以上向上させ、MONKEYのポテンシャルを最大限に発揮します。力強い存在感。迫力のΦ90サイレンサーをはじめ、GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンドを採用することで、迫力あるスタイリングを演出しております。STDヒードガードの取り付けも可能。オプションのSIDEWINDER用STDヒートガード取付ステーKITを使用することにより、STDのヒードガードを取り付ける事が可能です。 。※90サイレンサー採用の為、キックペダルが踏みにくくなります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
110-488-5280 | 1個 | MONKEY FI(09-10) |

品番 | 内容量 |
---|---|
110-488-5280B | 1個 |

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
04-02-0061 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27 1000001-1899999) モンキーFI不可 |

【特長】排気効率が向上し、エンジンが持つ本来の性能を引出す排気騒音に配慮したパワーサイレントサイレンサーを採用。マフラーは耐食性に優れたステンレス材を使用。サイレンサー内部はSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。騒音に対して最大限に配慮したパワーサイレントオーバルを開発。エンジンが持つ本来の性能を引き出し、パワーアップを行いながらも音量は一般公道でも安心して使える数値に抑え、静粛性を重視。サイレンサー内部はターン構造とし、優れた消音効果を発揮。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
04-02-0069 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27 1000001-1899999) モンキーFI不可 DOHCヘッド搭載車 |

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。定番マフラーのステンチタンのエキパイをチタン製にバージョンアップし、GPパフォーマンス同様にポリッシュ・焼き色加工を施した、ミドルパフォーマンスモデル。性能面のスペックはステンチタンと同様、ストリートマフラーとして幅広く使え、価格を抑えたチタンマフラー。サイレンサーは、チタン製とカーボン製をラインナップし、バイクのカラーリングやカスタムコンセプトによって選べるのが特徴。チタンエキパイの乾いた音も魅力の一つです。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
13-01-271 | 1セット | MONKEY | エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン | エキゾーストパイプ:Φ35-Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) | フルエキゾースト |

【特長】フューエルインジェクションモデル用。音量は50ccSTDエンジンにて計測。純正キックアーム使用不可(キタコ社製を使用してください)。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
16-011-25 | 1セット | MONKEY(FI) | エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン | エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 | フルエキゾースト |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TDLAS | 1個 | アルミプレス JMCA | TI DOWN/LONG | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TDLCS | 1個 | カーボン JMCA | TI DOWN/LONG | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TDLTS | 1個 | チタン JMCA | TI DOWN/LONG | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TDSAS | 1個 | アルミプレス JMCA | TI DOWN/SHORT | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TDSCS | 1個 | カーボン JMCA | TI DOWN/SHORT | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TULAR | 1個 | アルミプレス レース | TI UP/LONG | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TULCS | 1個 | カーボン JMCA | TI UP/LONG | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TULTR | 1個 | チタン レース | TI UP/LONG | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TULTS | 1個 | チタン JMCA | TI UP/LONG | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TUSAR | 1個 | アルミプレス レース | TI UP/SHORT | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TUSAS | 1個 | アルミプレス JMCA | TI UP/SHORT | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TUSCR | 1個 | カーボン レース | TI UP/SHORT | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TUSTR | 1個 | チタン レース | TI UP/SHORT | MONKEY |

品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
10060-TUSTS | 1個 | チタン JMCA | TI UP/SHORT | MONKEY |

【特長】あらゆるユースに対応し扱い易いよう設計し低速から高速までストレスの無い特性を持ちます。Φ80サイレンサーとΦ35エキゾーストパイプでボリューム感をだし、エキゾーストパイプ長の調整とストレート構造サイレンサーで、ボンバー特有の排気特性を持っております。別売ラバーマウントステー/サイレンサーバッフル装着可能。ノーマルキックスターターアーム取付け可能。別売でラバーマウンティングステー/音量をおさえるサイレンサーバッフルがあります。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 音量(dB) |
---|---|---|---|---|
04-02-041 | 1個 | 一般公道用部品 JMCA認定 |
モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~2499999) | 近接91 |