ホンダ マフラー
ホンダ マフラーのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-H8SO2-HRT | 1個 | CROSSRUNNER 11-14 |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-48 | 1セット | 専用エンドバッフル付属(脱着可) | MONKEY | エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン | エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220 |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-49 | 1セット | 専用エンドバッフル付属(脱着可) | MONKEY | エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン | エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220 |
【特長】ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-46と同形状、同サイズです。互換性があります。(エキパイと組み合わせる場合サイレンサー単体品番:40-01-50)【用途】集合方式:1-1
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-50 | 1セット | MONKEY | エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン | エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:250(TT-F、RS) | フルエキゾースト |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-00 | 1セット | FTR | エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン | エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ100×400 | フルエキゾースト |
【特長】ノーマルキックペダル OK。ノーマルステップ OK。OVER製バックステップ OK(但しOVER製バックステップとノーマルキックペダルの併用は出来ません。NSR用純正品をご使用ください。)、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。【用途】集合方式:1-1、ドレンボルト:○、ステップ:○、タンデム:×
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-111-26 | 1セット | APE100D | エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン | エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 | フルエキゾースト |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-011-16 | 1セット | MONKEY(FI) | エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン | エキゾーストパイプ:Φ35.1、テールパイプ:Φ42.7、サイレンサー:Φ80×300(楕円) | フルエキゾースト |
【特長】フューエルインジェクションモデル用。音量は50ccSTDエンジンにて計測。純正キックアーム使用不可(キタコ社製を使用してください)。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-011-25 | 1セット | MONKEY(FI) | エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン | エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 | フルエキゾースト |
【特長】フューエルインジェクションモデル用。音量は50ccSTDエンジンにて計測。純正キックアーム使用不可(キタコ社製を使用してください)。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-011-46 | 1セット | MONKEY(FI) | エキゾーストパイプ:チタン、テールバイプ:チタン、サイレンサー:チタン | エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F) | フルエキゾースト |
【特長】ドレンボルト:○(ボルトは外せますが、オイルがエキパイにかかります)。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(ダウンタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-22-01 | 1セット | GROM(13-15)、対応型式:EBJ-JC61 | エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン | エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F) | フルエキゾースト |
【特長】取り付けには、シート下カウルの穴開け加工が必要です。純正リアフェンダーはカット加工、または取り外しが必要です。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(アップタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-221-07 | 1セット | GROM(16-)、対応型式:EBJ-JC61 | エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン | エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS) | フルエキゾースト |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | メーカー | 主な使用車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-GBL-ST | 1個 | ガスケット | ホンダ | ライブDio(ステンレスカバ-付) | 18300-GBL-880 |
【特長】あらゆるユースに対応し扱い易いよう設計し低速から高速までストレスの無い特性を持ちます。Φ80サイレンサーとΦ35エキゾーストパイプでボリューム感をだし、エキゾーストパイプ長の調整とストレート構造サイレンサーで、ボンバー特有の排気特性を持っております。別売ラバーマウントステー/サイレンサーバッフル装着可能。ノーマルキックスターターアーム取付け可能。別売でラバーマウンティングステー/音量をおさえるサイレンサーバッフルがあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 音量(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 04-02-041 | 1個 | 一般公道用部品 JMCA認定 |
モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~2499999) | 近接91 |
【特長】ノーマルヒートガードの取付けが可能で、純正スタイルを崩さないマフラー。錆に強いオールステンレス製を採用。マフラーエンド部バフ研磨仕上げ。音量は静粛性の高いものとし、音質は低音で癖のないものに仕上げています。性能面では、ノーマルとは異なる排気効率の為、高回転域での出力と最高速の性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 音量(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 04-02-2306 | 1個 | JMCA認定(国家認証) 一般公道用部品 |
12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~) | 近接80 |
【特長】ノーマル8インチ、10インチカスタム車のどちらにも対応するダウンマフラー。エキゾーストパイプには、錆に強いステンレス製を採用。サイレンサーには、アルミ製に耐食性を向上させるアルマイト処理が施されております。ノーマルキックスターターアーム、TAKEGAWA製オリジナルキックスターターアームの使用が可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 音量(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 04-02-2307 | 1個 | JMCA認定(国家認証) 一般公道用部品 |
12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~) | 近接77 |
【特長】クラシカルな雰囲気を演出するフィッシュテールマフラー。音質にも拘ったスチール製のフルエキゾースト。仕上げにはクロームメッキを採用し、輝きを持続。政府認証(JMCA)取得済なので公道走行も可能。※画像の製品は試作品です。形状及び溶接の状態等異なる場合がございます。予めご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 209-1134 | 1個 | スーパーカブ110/C125 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 10065-RS4AS | 1個 | アルミ JMCA | SUS RS4-C100 | XR100 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 10065-SA124 | 1個 | アルミ レース | SUS RS4-C124 | XR100 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 10066-SA124 | 1個 | アルミ レース | RS4-124 | APE100 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 10065-SDTSJ | 1個 | チタン JMCA | SUS DOWN ⅡVer | XR100 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 質量(kg) | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10410-82SCP | 1個 | カーボン80×270 | 5.5 | P/E (SPECⅢ専用) | 99'~07' CB400SF |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| MS-H6SO9-DT | 1個 | 51/470-500/45-28 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| MS-H9SO1H-DTL | 1個 | 51/450-480/50-28 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0173 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0174 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0176 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0179 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0180 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0183 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0213 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0216 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0219 | 1個 |
【特長】MXシリーズ。MXシリーズはモリワキ独自の観点から現在のニーズに即した特性を高次元で実現しているハイスペックエキゾーストです。ツーリングから街乗りまで快適にライディングできる性能とは、一部分の性能だけを向上させるものではなく、エンジン特性を引き出すのは勿論、耐久性、静粛性、スタイリング等の多岐にわたる要素を高水準でバランス良くを保ち、過酷な走行条件でも常に安定したパフォーマンスを発揮するように開発されます。その水準で開発したこの新商品は、ダイナミックなクロスオーバースタイルの400Xに見合う機能美をお約束いたします。低速域ではトルクフル、高速域ではパワフルな180度位相クランク2気筒エンジンの性能を、MXエキゾーストと共にご満喫下さい。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 材質 | 適合車種 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01810-6J1N2-00 | 1個 | ホンダ(HONDA) | サイレンサー:チタン | CBR400R | 16~ |