ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

AF58 キャブ ■モデル名:NPS501/2/3/4/5/6/7

ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF58 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF58 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 54J TL 130/90 - 10 59J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,860
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,900
ブレーキ前 1230 ブレーキ後 1860 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF58 1000001 ~ 1099999 STD
2001/6月
水冷4stOHC単気筒。4.9ps。
ストリートカスタマイズスクーター。シート下フリースペース、パイプワークフレーム装備。
前後極太タイヤ、デュアルヘッドライト採用。
カラー設定
・シャイニーオレンジ
・ブラック
・クラシカルホワイト
2002 ~ 2002 AF58 1100001 ~ 1199999 スペシャル(3000台限定)
2002/3月
Fフォークカバー、前後ホイールを同系のクラウドシルバーメタリックとする。(スペシャルステッカーシート同梱)
・アキュレイトシルバーメタリック
2003 ~ 2003 AF58 1200001 ~ 1299999 2003/1月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・バージンベージュ(新色)
・カムフラージュグリーン(5月追加
2004 ~ 2004 AF58 1300001 ~ 1399999 2003/12月
カラー追加
・ファイティングレッド(新色)
・シャスタホワイト(新色)
・カムフラージュグリーン
・ブラック
2004 ~ 2004 AF58 1400001 ~ 1499999 スペシャル(1500台限定)
2004/7月
ロゴステッカー専用色シャスタホワイト採用。
・パールコーラルリーフブルー
2005 ~ 2005 AF58 1500001 ~ 1499999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・ブラック
・シャスタホワイト
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 スペシャルエディション
2006/7月
バイスブルーにホワイトシートやホイール装着。
ムーンストーンシルバーメタリックにシルバーシート採用、フレームに車名ロゴステッカー。
カラー設定
・バイスブルー
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 デラックス
2005/10月
ホワイトシート、メタリック塗装。
カラー設定
・マットアクシスオレンジメタリック
・ナッソーブルーメタリック-U
2007 ~ 2007 AF58 1600001 ~ 1699999 2007/3月

適合車種からパーツを絞込み検索

47件中 41件~47件

並び替え:

41. シートアンダーBOX KITACO

販売価格(税別)    
KITACO シートアンダーBOX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ズーマー専用設計の収納ボックス。シート下のフリースペースに取り付け、手荷物の盗難予防効果を高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
631-1125010 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI(AF58-1700001-)

42. シートカバー(デニム) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO シートカバー(デニム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デニム調生地を使用した、カジュアルなシートカバーです。デニム生地の他、デニム生地を引き立てるベージュ色の生地や、ステッチパターン、ワンポイントの赤色タグ等、細部に亘りこだわっています。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
613-1125700 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)/FI車(AF58-1700001-)

43. フロントフェンダー(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントフェンダー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルスタイルのフロントフェンダーです。メッキ仕上げですので、装着後のドレスアップ感も抜群です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1125900 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)/FI車(AF58-1700001-)

44. FUTUREアルミキックペダル(アカ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FUTUREアルミキックペダル(アカ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュなフレアパターンを採用したアルミ製キックペダルです。エンジン周りのワンポイントドレスアップアイテムとしてお奨めします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
307-1125700 1個 ズーマー(FI車含む)

45. ハンドル(B)クロームメッキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドル(B)クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー、ゴリラにおススメする汎用ハンドルです。モンキーはキタコ社製ハンドルクランプSETの使用を前提に掲載しています。ノーマルフロントフォークでノーマルケーブル類が使用可能なハンドルを掲載していますが、一部ケーブル類の取り回しの変更が必要なハンドルがございます。また、ハンドルクランプの変更等ではノーマルケーブルが届かない場合があります。その場合、ロングケーブルをご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
619-1083101 1個 汎用(Φ22.2)

46. マッドガードプレート(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マッドガードプレート(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ズーマーのシート下を無骨なスタイルにドレスアップするアルミプレートです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
682-1135810 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)/FI車(AF58-1700001-)

47. マッドガードプレート(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マッドガードプレート(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ズーマーのシート下を無骨なスタイルにドレスアップするアルミプレートです。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
682-1135800 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)/FI車(AF58-1700001-)

戻る ページ 1 2 次へ