ホンダ NC750X [750cc] 2014-15年式 カスタムパーツ(ボディ)
RC72 PGM-FI ■STD/TypeLD・STD ABS/TypeLD・DCT ABS/TypeLD/E-Package
ホンダ NC750X [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2014 ~ 2015 | RC72 ~ | DCT ABS(TypeLD含む) E-Package 2次減速比2.294 2014/4月 ETC車載器、5段階温度調節可能スポーツグリップヒーター、足元でシフトチェンジができるDCTチェンジぺダル装備、など。 カラー設定 ・マットパールグレアホワイト ・ソードシルバーメタリック ・パールスペンサーブルー |
2014 ~ 2015 | RC72 1000001 ~ | DCT ABS(229kg) 全長2210×高1285 TypeLD 30mmローダウン(229kg) 全長2195×高1255 2次減速比2.294 2014/1月 DCT変速特性に変更。 エンジン排気量増加(700cc→750cc)、トランスミッションハイレシオ化。 オフロードイメージのパターンのタイヤ、・瞬間および平均燃費表示する燃費計採用。 シート表皮変更、アジャストタイプブレーキレバー採用、など。 カラー設定 ・マットパールグレアホワイト ・パールスペンサーブルー ・ソードシルバーメタリック |
2014 ~ 2015 | RC72 1000001 ~ | STD ABS(219kg) 全長2210×高1285 TypeLD 30mmローダウン(219kg) 全長2195×高1255 2次減速比2.529 2014/1月 |
2014 ~ 2015 | RC72 1000001 ~ | STD ABS無し(217kg) 全長2210×高1285 TypeLD 30mmローダウン(217kg) 全長2195×高1255 2次減速比2.529 2014/1月 DCT変速特性に変更。 エンジン排気量増加(700cc→750cc)、トランスミッションハイレシオ化。 オフロードイメージのパターンのタイヤ、瞬間および平均燃費表示する燃費計採用。マニュアルトランスミッションタイプにはギアポジション表示追加。 シート表皮変更、アジャストタイプブレーキレバー採用、など。 カラー設定 ・マットパールグレアホワイト ・パールスペンサーブルー ・ソードシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-33-10 | 1セット | メッキ |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-14-10 | 1セット | DEEPORANGE |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-18-10 | 1セット | LIGHTGREEN |

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
22012730 | 1セット | NC750X 14-15 (ABS可) (TYPE-LD不可) |

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
22012731 | 1セット | NC750X 14 (ABS可) |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-01-10 | 1セット | BLUE |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-02-10 | 1セット | RED |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-12-10 | 1セット | CHAMPAGOLD |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-14-10 | 1セット | DEEPORANGE |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-66-10 | 1セット | BLACKCHROM |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-02-10 | 1セット | RED |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-28-10 | 1セット | LIME GREEN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-28-10 | 1セット | LIME GREEN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-33-10 | 1セット | メッキ |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-66-10 | 1セット | BLACKCHROM |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-03-10 | 1セット | SILVER |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-06-10 | 1セット | BLACK |

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
22012732 | 1個 | NC750X 14-15 (ABS可)(TYPE-LD不可) |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
22012810 | 1セット | NC700S '2012 ~ '2013、NC700S(ABS) '2012 ~ '2013、NC700X2012 ~ '2013 (TypeLDのみ)、NC750X(ABS) '2014~'2017 (TypeLDのみ)、NC750S '2014 ~ '2017、NC750S(ABS) '2014 ~ '2017、NC750X '2014 ~ '2017 (TypeLDのみ)、NC750X(ABS) '2014 ~ '2017 (TypeLDのみ) | NC700S/700X LD/NC750S/NC750X LD 12-17(ABS可) |

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
22012811 | 1セット | NC700S/700X LD/NC750S/NC750X LD 12-17(ABS可) |

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
22012812 | 1個 | NC700S/700X LD/NC750S/NC750X LD 12-17(ABS可) |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-08-10 | 1セット | DARK GREEN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-11-10 | 1セット | TITAN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-18-10 | 1セット | LIGHTGREEN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-33-10 | 1セット | メッキ |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-03-10 | 1セット | SILVER |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-04-10 | 1セット | GOLD |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-66-10 | 1セット | BLACKCHROM |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-04-10 | 1セット | GOLD |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-05-10 | 1セット | BLUE BERRY |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-02-10 | 1セット | RED |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-06-10 | 1セット | BLACK |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-11-10 | 1セット | TITAN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-18-10 | 1セット | LIGHTGREEN |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
000-0900410 | 1個 | GSR250 |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
HB6072 | 1個 | NC700X・NC700S DTC車不可 ABS車はブレーキホースが異なります。 |
ブラック | NC700X.NC700S(DCTは不可) | 100(190)mmロング X(S)比 アウター長さ1030/1025mm |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
000-0900400 | 1個 | GSR250 |

【特長】オリジナルデザインを採用した汎用ナックルバイザー(本体左右セット)。別売りの取付ステーセットと組み合わせて装着。冬場など、特に寒さを感じる指先の防風&防寒に効果的です。

品番 | 内容量 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|
70926 | 1個 | ABS | ブラック |

【特長】オリジナルデザインを採用した汎用ナックルバイザー(本体左右セット)。別売りの取付ステーセットと組み合わせて装着。冬場など、特に寒さを感じる指先の防風&防寒に効果的です。

品番 | 内容量 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|
71075 | 1個 | ABS | ホワイト |

【特長】オリジナルデザインを採用した汎用ナックルバイザー(本体左右セット)。別売りの取付ステーセットと組み合わせて装着。冬場など、特に寒さを感じる指先の防風&防寒に効果的です。

品番 | 内容量 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|
71076 | 1個 | 耐衝撃アクリル | クリアー |