ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式 ステム・フロントフォーク周辺

MF11 ABS ■SM250A9/AB/AC

ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF11 原動機型式 MF11E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF11 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,180
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
201±2.5
レベル
(mm)
95
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 MF11 1000001 ~ ABS
2009/7月
水冷4st4バルブ単気筒エンジン搭載。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ ABS
2011/2月 仕様一部変更
ゴールドFブレーキキャリパー。
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ ABS
2012/2月 カラー変更
・グラファイトブラック(新色)

最終モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. セットバックスペーサー ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
0営業日後以内
ハリケーン セットバックスペーサー 1個
レビュー: 4.40(10)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0637A 1個 20mmバック25mmアップ アルミ削り出し ステンレスボルト使用、ケーブル類に30mm以上余裕がある場合に使用 シルバーアルマイト Φ7/8インチハンドル用_取付穴ピッチ31,5~35mmに適合 汎用

2. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624A 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 シルバーアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

3. ステムカバー(ソリッド)メッキ POSH Faith

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
POSH Faith ステムカバー(ソリッド)メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
154170 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10使用不可・フェイズ

4. スクーター トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ハリケーン スクーター トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0643C 1個 アルミ合金削り出し、セットバックホルダーorプルバックライザーH100との同時装着可 クロームメッキ フェイズ/typeS フェイズ/typeS

5. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624B 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 ブラックアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

6. セットバックスペーサー ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
0営業日後以内
ハリケーン セットバックスペーサー 1個
レビュー: 4.40(10)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0637B 1個 20mmバック25mmアップ アルミ削り出し ステンレスボルト使用、ケーブル類に30mm以上余裕がある場合に使用 ブラックアルマイト Φ7/8インチハンドル用_取付穴ピッチ31,5~35mmに適合 汎用

7. Fフォークカバー(メッキ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fフォークカバー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。フロントフォークのアウターチューブにデザインされたクロームメッキ仕上げのカバーを装着し、足回りを豪華に演出します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
71894 1個 フォルツァ(MF10)・フェイズ(MF11)

8. ローダウンフロントフォークスプリングフェイス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンフロントフォークスプリングフェイス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
71363 1個 FAZE(MF11)

戻る ページ 1 次へ