ホンダ その他電装系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

ホンダ その他電装系パーツ DAYTONA(デイトナ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

48件中 1件~40件

並び替え:

1. ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘッドライトリレーハーネス 1セット
レビュー: 4.79(19)

【特長】電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。●12V30Aの大容量。●高耐久性リレー採用。キット内容: ライトハーネス(1800mm)、リレー×2個、ヒューズ20A、結束バンド5本

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電圧(V) 適合 仕様 セット内容
95438 1セット 12 (バルブ形状) H4 1灯 汎用 ライトハーネス(1800mm)、リレー×2個、ヒューズ20A、結束バンド5本

2. バイク用 ウインカーリレー LED対応 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 ウインカーリレー LED対応 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】LED対応ウインカーリレー。CE認証取得。1分間で85回点滅プログラム。ウインカーLED化の必須アイテム。純正2極タイプのウインカーリレーと交換可能

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
99989 1個 ●装着に便利なラバーブラケット付属 2Pin(1W~100W) 144

3. バッテリーレッサー12V DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バッテリーレッサー12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
77585 1個

4. PAフルデジタルCDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PAフルデジタルCDI モンキー,APE 1個
レビュー: 4.80(5)

【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。ノーマルからボアアップエンジンまでのポテンシャルをフルに引き出すため、全回転域で最適な点火タイミングをフルデジタル化しプログラミング。更に様々なエンジン仕様が存在するモンキー、APEに対応し、3段階の点火プログラムと4段階のリミッタープログラムを選択できるセレクタブルタイプを採用。排気量UPや給排気チューニングを施した車両にベストマッチ。点火パターン・レブリミッターの調整はディップスイッチで調整可能。樹脂製ケース採用で軽量化に貢献。取付方法を見直し、ノーマル同様の位置に付属固定用ラバーでの装着が可能。車体の振動が伝わりにくいラバーマウント固定です

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
74696 1個 モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)
モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可

5. ACCハーネス PCX フロント DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス PCX フロント 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。デイトナバイク専用電源シリーズ対応。 (※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)【用途】PCX125('21)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電力(V/A) 種別
27519 1セット 許容:12/3 電源取出場所:フロントカウル内電源カプラー

6. ACCハーネス CT125 シート下 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス CT125 シート下 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。【用途】CT125('20~'21)。GROM('16)。CC110('18)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電力(V/A)
26371 1セット 許容:12/3

7. LEDウインカーリレーHONDA4PIN DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDウインカーリレーHONDA4PIN 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。ウインカーの保安基準について。〈道路運送車両の保安基準より概略のみ抜粋〉

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
94937 1セット

8. プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレス レーシングCDI 1個
レビュー: 4.56(9)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 メーカー 適合車種
36245 1個 ライブディオZX('94-'96)(SK50MR-3J,SK50MS-3J,SK50MT-5J/YC(純正4Pコネクター+2Pコネクター)整合車のみ適合) 点火作動確認用LEDランプ付。
リミッターカット・耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
HONDA ライブDIO-ZX(94~96)
※形式SK50MR-ⅢのフレームNo.AF35-1000001~/エンジンNo.AF34E-3000001~、SK50MS-ⅢのフレームNo.AF35-1200001~/エンジンNo.AF34E-3066165~に適合。
※形式SK50MV/W/Y(ライブDIO/ZX/J/S97~)は不可。

9. かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん! 電源取出しハーネス 1個
レビュー: 4.83(6)

【特長】スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合 電力(V/A)
99816 1個 ●許容電力:12V/3A
●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
CB400SF('14~'16) 許容:12/3

10. 電源取出しハーネス Rebel250 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 電源取出しハーネス Rebel250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
25705 1個

11. ACCハーネス CC110 フロント DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス CC110 フロント 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。デイトナバイク専用電源シリーズ対応。( ※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)【用途】CC110('18)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電力(V/A) 種別
27518 1セット 許容:12/3 電源取出場所:メーター下カプラー

12. ACCハーネス CT125 F DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス CT125 F 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。【用途】CT125('20~'21)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電力(V/A)
26370 1セット 許容:12/3

13. ACCハーネス GB350S シート下 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス GB350S シート下 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。【用途】GB350S('21)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電力(V/A)
26369 1セット 許容:12/3

14. プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレス レーシングCDI 1個
レビュー: 4.56(9)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 メーカー 適合車種
36246 1個 ライブDIO-SR(94~96) ※形式SK50MR-ⅡのフレームNo.AF35-1000001~/エンジンNo.AF34E-1000001~、SK50MRのフレームNo.AF34-1000001~/エンジンNo.AF34E-1000001~、SK50MS-ⅡのフレームNo.AF35-1200001~/エンジンNo.AF34E-1092628~、SK50MSのフレームNo.AF34-1200001~/エンジンNo.AF34E-1092620~適合。 点火作動確認用LEDランプ付。
リミッターカット・耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
HONDA ライブDIO-SR(94~96)
※形式SK50MR-ⅡのフレームNo.AF35-1000001~/エンジンNo.AF34E-1000001~、SK50MRのフレームNo.AF34-1000001~/エンジンNo.AF34E-1000001~、SK50MS-ⅡのフレームNo.AF35-1200001~/エンジンNo.AF34E-1092628~、SK50MSのフレームNo.AF34-1200001~/エンジンNo.AF34E-1092620~適合。
※形式SK50MV/W/Y(ライブDIO/ZX/J/S97~)は不可。

15. プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレス レーシングCDI 1個
レビュー: 4.56(9)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 メーカー 適合車種
41719 1個 ライブDIO-ZX(92~93)
※形式SK50MN-Ⅲ/MP-ⅣのフレームNo.AF28-121954~適合。
点火作動確認用LEDランプ付。
リミッターカット・耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
HONDA ライブDIO-ZX(92~93)
※形式SK50MN-Ⅲ/MP-ⅣのフレームNo.AF28-121954~適合。

16. バイク用 ウインカーリレー LED対応 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 ウインカーリレー LED対応 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】LED対応ウインカーリレー。CE認証取得。1分間で85回点滅プログラム。ESS(エマージェンシーストップシグナル)採用車に社外ウインカーが取り付けられる

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
17575 1個 ●純正同寸ボディで純正位置に取付可能(純正ラバー使用可)
●補修用としても使用できるラバーブラケット付属。
●純正8極タイプのウインカーリレーと交換可能なLED対応ウインカーリレー。
●純正品番(38301-MKJ-D01)のリレー採用車へ取付可能。
●ESS/純正ポジション/ハザード機能作動可能。
ホンダ 8Pin ESS対応(1W~100W) 144

17. プログレスR-CDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレスR-CDI モンキー,APE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングが中速域での鋭い加速感と伸びのある最高速を両立。点火系電装からのノイズによる点火不良対策の回路を内蔵し安定した点火を実現。取付方法を見直し、ノーマル同様の位置に付属固定用ラバーで装着が可能。パワーフィルター装着等のファインチューンマシンにお勧め。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
74684 1個 モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)
モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可

18. かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん! 電源取出しハーネス 1個
レビュー: 4.83(6)

【特長】スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合 電力(V/A)
99814 1個 ●許容電力:12V/3A
●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
PCX125〈JF28/56/81〉('10~'18)、PCX150〈KF12/18〉('10~'17) 許容:12/3

19. かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん! 電源取出しハーネス 1個
レビュー: 4.83(6)

【特長】スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合 電力(V/A)
99815 1個 ●許容電力:12V/3A
●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
REBEL250('17~'19) 許容:12/3

20. プログレスレーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレスレーシングCDI 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合車種
48240 1セット ZOOMER(キャブ)('01/5~'07/9)

21. VELONAデンキシキタコメーターオプション レジスターハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) VELONAデンキシキタコメーターオプション レジスターハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VELONA電気式タコメーターの表示が安定しない場合に使用。本品をパルス線に割り込み接続すれば、メーター表示を不安定にさせるノイズを軽減させます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 抵抗(MΩ)
98641 1個 1

22. マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 Type-C 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。マスタシリンダーのクランプピッチ30-32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。別途ボルトカラーセットM8(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。【USB Type-Cコネクターで急速充電】。USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】。クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ
17674 1セット USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
マスターシリンダークランプ:クランプピッチ30-32mm
パイプ径Φ22. 2/全長100mm
マスターシリンダークランプタイプ

23. マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 Type-C 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。ミラー取付部に装着可能。バーリングワッシャー付属で取付穴10mm、8mmのミラー両方に対応します。ステー中央にスマホなどの脱落を防止するためのワイヤーを通す穴が開いています。【USB Type-Cコネクターで急速充電】。USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】。クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ
17675 1セット USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
ミラークランプ:取付穴10mm/8mm対応
パイプ径Φ22. 2/全長100mm
ミラークランプタイプ

24. マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 Type-C 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。ハンドルポスト左右ピッチ60-110mmに対応。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。ボルトカラーセット インチ(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能(一部車種を除く)。【USB Type-Cコネクターで急速充電】。USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】。クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ
17672 1セット USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
ハンドルポストクランプ:左右ピッチ60-110mm
パイプ径Φ22. 2/全長100mm/高さ34.3mm
ハンドルポストクランプタイプ/ショートロー

25. マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 Type-C 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。ハンドルポスト左右ピッチ60-110mmに対応。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。ボルトカラーセット インチ(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能(一部車種を除く)。【USB Type-Cコネクターで急速充電】。USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】。クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ
17673 1セット USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
ハンドルポストクランプ:左右ピッチ60-110mm
パイプ径Φ22. 2/全長155mm/高さ64.3mm
ハンドルポストクランプタイプ/スタンダード

26. マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 Type-C 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。セパレートハンドル車で見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。【USB Type-Cコネクターで急速充電】。USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】。クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ
17670 1セット USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
ステムホールが空いたセパレートハンドル車用
別売のマウントキットと併用して取り付け。ステムホール径Φ13-14(95444)、Φ15-17(95442)、Φ17-20(95443)に対応
●パイプ径Φ22. 2/全長100mm/高さ34.3mm
ステムクランプタイプ/スタンダード

27. マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 Type-C 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。セパレートハンドル車で見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。【USB Type-Cコネクターで急速充電】。USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】。クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ
17671 1セット USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
ステムホールが空いたセパレートハンドル車用
別売のマウントキットと併用して取り付け。ステムホール径Φ13-14(95444)、Φ15-17(95442)、Φ17-20(95443)に対応
パイプ径Φ22. 2/全長155mm/高さ64.3mm
ステムクランプタイプ/ショートロー

28. かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん! 電源取出しハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマートフォンやナビなどの給電に便利なハーネス。車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。面倒な配線加工をすることなく、カプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出しできます。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、バッテリー上がりの心配なし。説明書に車種ごとの取付方法付きで、初心者でも安心して取り付けできます。デイトナバイク専用電源シリーズのUSB電源ACC接続タイプに対応しています。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合
41375 1セット Rebel250(23)

29. ACCハーネス 25617 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス 25617 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25617。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-22

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
25617 1個

30. ACCハーネス 29904 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス 29904 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29904。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 21

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
29904 1個

31. ACCハーネス 29920 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス 29920 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29920。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38]

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
29920 1個

32. ACCハーネス 25664 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス 25664 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25664。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-22

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
25664 1個

33. ACCハーネス 25700 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス 25700 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25700。販売備考:キャンセル不可商品です。レブル250 フロント。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] レブル250 F

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
25700 1個

34. かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん! 電源取出しハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】。グロム(24) [JC92]【用途】適合車種:グロム(24) シート下用。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合車種
41573 1個 グロム(24) [JC92]シート下用

35. ACCハーネス 41581 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス 41581 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:41581。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57]

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
41581 1個

36. プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) プログレス レーシングCDI 1個
レビュー: 4.56(9)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 メーカー 適合車種
36244 1個 5J/YD,SK50MY-5J/5YC/YE,SK50MM1-5J,SK50MM2-5J(純正6P:有効5Pコネクター)整合車のみ適合 点火作動確認用LEDランプ付。
リミッターカット・耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
HONDA ライブDIO-ZX(97~)
※形式SK50MV-VのフレームNo.AF35-1500001~/エンジンNo.AF34E-3400001~、SK50MW-VのフレームNo.AF35-1700001~/エンジンNo.AF34E-3400001~、SK50MY-VのフレームNo.AF-35-2000001~/エンジンNo.AF34E-3600001~に適合。
※形式SK50MY-Ⅶ/Ⅷ/YA/YGフレームNo.AF34-3000001~/エンジンNo.AF34E-1700001~は不可。
ライブDIO(97~99)
※形式SK50MV-V以降のフレームNo.AF35-1500001~/エンジンNo.AF34E-1500001~、SK50MW-V以降のフレームNo.AF35-1700001~/エンジンNo.AF34E-1500001~に適合。
※形式SK50MY-J/2J/7J/8J(ライブDIO/J99/9~)は不可。

37. パワーアドバンス フルデジタルCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス フルデジタルCDI 1個
レビュー: 4.11(9)

【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
33263 1個 HONDA ライブDIO-ZX(97~)
※形式SK50MV-VのフレームNo.AF35-1500001~/エンジンNo.AF34E-3400001~、SK50MW-VのフレームNo.AF35-1700001~/エンジンNo.AF34E-3400001~、SK50MY-VのフレームNo.AF-35-2000001~/エンジンNo.AF34E-3600001~に適合。
※形式SK50MY-Ⅶ/Ⅷ/YA/YGフレームNo.AF34-3000001~/エンジンNo.AF34E-1700001~は不可。
ライブDIO(97~99)
※形式SK50MV-V以降のフレームNo.AF35-1500001~/エンジンNo.AF34E-1500001~、SK50MW-V以降のフレームNo.AF35-1700001~/エンジンNo.AF34E-1500001~に適合。
※形式SK50MY-J/2J/7J/8J(ライブDIO/J99/9~)は不可。
Dio ライブDio ZX 1994-1998年式:97年-に適合

38. ウインカーアースハーネス 200MM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインカーアースハーネス 200MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
34724 1個 CB1100 Type1 2010-2010年式:2ケ1SET/フロントウィンカーに使用

39. ウインカーアースハーネス 2ケSET L500 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインカーアースハーネス 2ケSET L500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
13378 1個 CB1100 Type1 2010-2010年式:2ケ1SET/リアウィンカーに使用

40. ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヘッドライトリレーハーネス 1セット
レビュー: 4.79(19)

【特長】電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合 仕様
72834 1セット (バルブ形状) H4 1灯 汎用

戻る ページ 1 2 次へ