ホンダ XR100モタード [100cc] オイル・燃料関連パーツ
ホンダ XR100モタード [100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|
65652 | 1個 | APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-) | 10 |

【特長】エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)

品番 | 内容量 | 付属品 | 適合車種 |
---|---|---|---|
01-16-0061 | 1セット | フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm | Ape50(AC16-1000001~1599999) Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~) XR50 Motard(AD14-1000001~) Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~) XR100 Motard(HD13-1000001~) CRF100F(HE03-2400001~) XR100R(HE03-2100001~) |

【特長】油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 |
---|---|---|---|
93340 | 1個 | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V) | ≪適合車種≫ ■APE100/TypeD('02~'08)〈HC07/HC13〉 ■APE50/TypeD('01~'08)〈AC16/AC18〉 ■XR100モタード('05~'08)〈HD13〉 ■XR50モタード('05~'07)〈AD14〉 ■ドリーム50('97~)〈CB50V〉 |

品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
390-1122710 | 1セット | キタコ補修部品 | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |

品番 | 内容量 |
---|---|
331-1413900 | 1個 |
品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0220 | 1個 |

【特長】キャッチタンクと共にSP武川社製リアマッドガードをご購入頂き、マッドガードに穴あけ加工を行い、キャッチタンクを固定し同時に取付けます。オイルリターン用のユニオンが脱着可能な為、オイルをリターンさせる状態とオイルをリターンさせない状態の2パターン使用が可能です。

品番 | 内容量 |
---|---|
09-04-0852 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
09-04-0853 | 1セット |

【特長】オイル吐出量を増大させる事により、冷却性能の低下やオイルクーラー装着時の油圧低下を防ぐAPE系スーパーオイルポンプキットです。ハイチューニングを施したエンジンの必須パーツです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
331-1413000 | 1セット | APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・ドリーム50/-R(AC15)・XR100R/CRF100F(HE03)・NSF100 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
63205 | 1個 | APE100(XZ100/2/3/4/6/7/8/9・HC07-1000001-)・APE100 Type-D(XZ100/9・HC13-1000001-)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001)オイルクーラー取り出し口既設車。 |

【特長】油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28739 | 1個 | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V) |
戻る ページ 1 次へ