ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 その他

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4(縦置) 全長 1,360
スプロケット
12 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: 4.75(32)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159B 1個 16×38 ブラック 7.5 99

2. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: 4.75(32)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159L 1個 16×38 ブルー 7.5 99

3. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: 4.75(32)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159R 1個 16×38 レッド 7.5 99

4. 6V→12VコンバートSET KITACO

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
KITACO 6V→12VコンバートSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。

その他 > その他
品番 内容量 付属品 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
754-1013910 1セット バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1 Bタイプ モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用 117

5. メンテナンスチェアブラケット KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO メンテナンスチェアブラケット 1個
レビュー: 2.25(4)

【特長】モンキー、ゴリラの余ったシートの再活用。メンテナンス作業時に非常に使いやすいメンテナンスシートステーセットです。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
610-1137900 1個 モンキー(FI車含む)・ゴリラ(ノーマルシート対応)

6. 超高速精密ベアリング KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO 超高速精密ベアリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10,000 rpm 以上回転するベアリングの抵抗は非常に大きく、過酷なものとなります。キタコ超高速精密ベアリングは高回転時においても、抵抗を少なくしエンジンの負担を軽減します。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
315-6304000 1個 モンキー/ゴリラ・ダックス・CD50・シャリ50/70

7. 高速タイプ クランクサイドベアリング 2個入り1セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 高速タイプ クランクサイドベアリング 2個入り1セット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。ベアリング許容回転数はオイルに浸かった条件で最大20,000回転まで対応。

その他 > その他
品番 内容量 適合 適合車種
92518 1個 適合車種
■モンキー ■ゴリラ ■モンキーバハ ■モンキーR ■CRF50 ■リトルカブ ■スーパーカブ50
■JAZZ ■マグナ50 ■CD50 ■ベンリーCL50 ■SOLO ■モトラ ■DAX50/70
■シャリー50/70 ■APE50 ■XR50モタード ■CB50
モンキー、ゴリラ、モンキーバハ、モンキーR、CRF50、リトルカブ、スーパーカブ50、JAZZ、マグナ50、CD50、ベンリーCL50、SOLO、モトラ、DAX50/70、シャリー50/70、APE50、XR50モタード、CB50

8. 変換アダプター(TYPE-F) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 変換アダプター(TYPE-F) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械式スピードメーターから電気式スピードメーターに交換する際に必要になる変換アダプターです。スピードメーターギアボックスに差込み、電気式スピードメーターとカプラーで接続するだけの簡単装着。メーターケーブルではなくハーネスとなっていますので、取り回しも自由自在です。装着する車両のケーブル先端形状に各種設定しています。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
752-0710905 1個 モンキー・ゴリラ等

9. V・UPキット 85B/C-USE85 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO V・UPキット 85B/C-USE85 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
213-1033750 1個

10. *V・UPキット 104B/C-USE104 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *V・UPキット 104B/C-USE104 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】過去に販売していた85/104cc用ボアアップKIT用のバージョンアップKITです。共用パーツを省き、それぞれのバージョンアップに必要なパーツを全てパッキングしています。

その他 > その他
品番 内容量 適合車種
213-1033760 1個 モンキー/ゴリラ:FNO・Z50J-1323947~1510400、FNO・Z50J-600008~1805927、FNO・Z50J-2000001~FNO・AB27-1000001~1899999、モンキーバハ:全車種、XR50R/CRF50F:AE03全車種、XR70R/CRF70F:DE02全車種

戻る ページ 1 次へ