ホンダ CBR400R [400cc] 2019-21年式 フィラーキャップ・ゲージその他

NC56 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ CBR400R [400cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC56 原動機型式 NC56E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC56 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,080
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 NC56 1000001 ~ STD ABS
2019/3月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
セパレートハンドルをトップブリッジ下側へ配置
LEDヘッドライト、テールランプ、前後ウィンカーにLED新採用。新設計LCDメータ採用。
EXパイ及びマフラー構造一部変更(テールパイプを2本に増)。
アシストスリッパークラッチ新採用、分離加圧式Rサス採用。
急ブレーキ時にハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナル採用。
ABSモジュレーター採用。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットアクシスグレーメタリック
・パールグレアホワイト
2020 ~ 2021 NC56 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2020/7月
ロゴデザイン変更。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットアクシスグレーメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

42件中 41件~42件

並び替え:

41. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91893 1個 ライムグリーン M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合 適合表

42. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
74760 1個 20×2.5 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-) 21

戻る ページ 1 2 次へ