ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 カスタムパーツ(エンジン) TAKEGAWA(武川)製
Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B
ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1988 ~ 1991 | Z50J 1627459 ~ 1632802 | 4型(リミテッド) ホワイトモンキー |
1988 ~ 1991 | Z50J 1627608 ~ 1643137 | 1988/1月 グラフィック&カラー変更 ティアドロップ型フューエルタンク (キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。 |
1990 ~ 1991 | Z50J 1636201 ~ 1639002 | 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様 |
1988 ~ 1991 | Z50J 1800001 ~ 1805977 | 4型 |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、新構造ユニオンボスを採用しユニオンボス部にてオイル・圧力をおさえます。ユニオンボス部はネジ式を採用している為、いろいろなオプショナルパーツを組み合せることで、リターンさせない方法や自由なホースの取り回し、他のブリーザーホースなど、自分の好みに合わせて取付けが可能です。オイルキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くオイルキャップを脱着することが出来ます。又、オイルキャップにはオイルレベルゲージが装着されている為、オイル量の確認が行えます。

品番 | 内容量 |
---|---|
07-05-0012 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
00-01-0173 | 1セット(4個) |

【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。

品番 | 内容量 |
---|---|
02-04-0075 | 1個 |

【特長】エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約3.0倍増加を採用しております。適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。専用ボルト採用。オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
01-16-0058 | 1個 | 6Vモンキー・ゴリラ・6VDAX50 :6Vモンキー・ゴリラ(Z50J-1000001 ~1805927) :6V DAX50(ST50-1000001~) :6V DAX50(ST50-6000011~6340092) |

【特長】オイルクーラーの取付けに際し、対象シリンダーヘッド右側面部よりオイル通路を設けるオイルクーラーユニットです。

品番 | 内容量 |
---|---|
00-07-0166 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0112 | 1個 |

【特長】ノーマルクラッチカバーにボルトオンで装着出来る油圧クラッチと強化クラッチがセットになった油圧式強化クラッチキットです。マニュアル強化クラッチ。SP武川社製ライトボアアップキットなどのチューニングエンジンに適した強化クラッチです。フリクションディスクをノーマル1枚から3枚に増やし、クラッチ容量をアップしています。ノーマルクラッチカバー用油圧クラッチ。クラッチ方式を油圧式にすることでクラッチ操作性が向上します。レバーの遊びが変化しないのも特徴で、ノーマルに比べ定期的な調整の必要が無くなります。(KIT付属ホース長850mm)

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0125 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0126 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0132 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0145 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0186 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0187 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0188 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-14-0003 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-03-0180 | 1個 |

【特長】既存のTAKEGAWA製クロスミッションの良さはそのままに、耐久性と作動性をさらに向上させました。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化とあわせて歯幅の確保とともに耐久性も向上。また各ギヤには従来より採用の噛合部をテーパー形状に施すことでシフトフィーリングの向上とギヤ抜けなど誤作動を防止する効果も高めています。クランクケースの分解作業に必要なケースガスケットとRカバーガスケットも同梱されています。

品番 | 内容量 | 適合 | 種別 |
---|---|---|---|
02-04-0071 | 1個 | TAKEGAWA製スペシャルクラッチ用 | リターン式/ノーマル |

【特長】オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、新構造ユニオンボスを採用しユニオンボス部にてオイル・圧力をおさえます。ユニオンボス部はネジ式を採用している為、いろいろなオプショナルパーツを組み合せることで、リターンさせない方法や自由なホースの取り回し、他のブリーザーホースなど、自分の好みに合わせて取付けが可能です。オイルキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くオイルキャップを脱着することが出来ます。又、オイルキャップにはオイルレベルゲージが装着されている為、オイル量の確認が行えます。

品番 | 内容量 |
---|---|
07-05-0010 | 1セット |
品番 | 内容量 |
---|---|
07-05-0011 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-05-0013 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-06-0001 | 1個 |

【特長】リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。

品番 | 内容量 |
---|---|
09-04-023 | 1セット |

【特長】リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。

品番 | 内容量 |
---|---|
09-04-026 | 1セット |

【特長】リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。

品番 | 内容量 |
---|---|
09-04-032 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
09-06-0111 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
09-06-0301 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
00-01-0171 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
00-01-0172 | 1セット(2個) |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0377 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0388 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0380 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0387 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0379 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0378 | 1個 |

【特長】車両からエンジンを降ろすこと無く、スペシャルクラッチキットを組付けることが出来る構造は特許取得しております。ダイカストクラッチカバーのサーモスタット取付け部とオイルライン構造は特許取得しております。

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
02-01-0246 | 1セット | アルミダイカスト |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0249 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0255 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0257 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0258 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0259 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-14-0006 | 1個 |