ホンダ XR100モタード [100cc] カスタムパーツ(エンジン)
ホンダ XR100モタード [100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0220 | 1個 |

【特長】100cc縦型エンジンの究極のエンジンチューン、DOHCボアアップKITです。今までの4サイクルチューンのノウハウを生かし、一から設計した非常にコンパクトなDOHC4バルブシリンダーヘッドはAPE系フレームの搭載を第一に考えられ、従来のSOHC2バルブでは考えられないパワー&トルク特性を実現しています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
216-1413910 | 1個 | エイプ100:HC07全車種、エイプ100-タイプD:HC13全車種、XR100モタード:HD13全車種、XR100R:FNO,HE03-1200001~、CRF100F:HE03全車種 |

【特長】100cc縦型エンジンの究極のエンジンチューン、DOHC KITです。今までの4サイクルチューンのノウハウを活かした非常にコンパクトなDOHC4バルブシリンダーヘッドはエイプ系フレームの搭載を第一に考設計し、従来のSOHC2バルブを凌駕する回転域まで一気に吹け上がります。

品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | ストローク(mm) | ボア径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
215-1413900 | 1個 | 鍛造ピストン(3R)、圧縮比:11.5:1 | アルミ硬質メッキシリンダー | 48.96(ロングストローク) | 57 |

品番 | 内容量 |
---|---|
215-1413910 | 1個 |

【特長】レースレギュレーションに合わせて排気量は100ccのままパワーアップ。DOHCシリンダーヘッドと専用のピストンに加え、ボア径の拡大とショートストローク化により超高回転域までパワーが持続する幅広いパワーバンド特性が魅力です。

品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | ストローク(mm) | ボア径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
217-1413900 | 1個 | 鍛造ピストン(3R)、圧縮比:10.2:1 | アルミ硬質メッキシリンダー | 39.1(ショートストローク) | 57 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0435 | 1セット |

【特長】Ape/Ape100,XRMotard,CRF100F

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0425 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0264 | 1個 |

【特長】Ape50/100・XR50/100Motard (シルバー塗装)

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0438 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0265 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-0622 | 1セット |

【特長】100cc縦型エンジンの究極のエンジンチューン、DOHCボアアップKITです。今までの4サイクルチューンのノウハウを生かし、一から設計した非常にコンパクトなDOHC4バルブシリンダーヘッドはAPE系フレームの搭載を第一に考えられ、従来のSOHC2バルブでは考えられないパワー&トルク特性を実現しています。

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
216-1413900 | 1個 | エイプ100(HC07全車種)、エイプ100-タイプD(HC13全車種)、XR100モタード(HD13全車種)、XR100R(FNO、HE03-1200001~)、CRF100F(HE03全車種) |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0426 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-14-0005 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0429 | 1個 |

【特長】全開時間が長く、高負荷の掛かるロングコースでの使用を前提に、パワーはそのままに高い耐久性能を確保するため大幅刷新。燃焼室。効率的な火炎出播を可能にする燃焼室形状と燃焼室中央に寄せられたプラグ穴が特徴。従来には無かったハイパワー、ハイトルクを実現します。また負担の掛かる排気側のバルブシートリングの材質を変更し、さらに過酷な状況化での耐久性を向上させています。インテクポート/エキゾーストポート。インテクポートはハイポートレイアウトとし、吸気抵抗を減らし、吸気効率を高めるポート形状を採用。エキゾーストポートは排気効率を高め、フラットな出力特性を得ています。またバルブガイドの延長によりバルブ保持面積を増やし、長時間の高負荷時でのバルブ/バルブガイドへの負担軽減を図りました。ULTRA-SEスチールバルブスプリングリテーナー。高い耐久性を誇りつつ、可能な限り軽量化を追求したクロームモリブデン鋼製ブルブスプリングリテーナー。高回転域でも高い追従性を確保できます。さらにリテーナー表面にWPC処理を施し疲労強度や油膜保持を大幅に向上させています。ULTRA-SEハイカムシャフト。SE-PROヘッドの特性をフルに発揮させるレーシングカムシャフト。高回転域まで一気に吹け上がり、パワーを持続させます。※一部のSE-PROボアアップ/バージョンアップKITにおいてはSPLハイカムシャフトが付属になります。ULTRA-SEバルブ。バルブフェイスを大径化。ステムは抵抗を極限まで抑えた極細のΦ4に設定し、大幅に吸排気効率を向上。パワーアップに貢献します。DENSOイリジウムプラブ(8mm)。燃焼室中央に寄せたスパークプラグは小径8mmサイズのDENSOイリジウムプラグIYシリーズを採用。

品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
212-1418811 | 1個 | SE2-PRO/145CC NSF100.APE100 | エイプ100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)/R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レブリミッターの解除が必要です。) |

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
07-07-0331 | 1個 | シルバー | エイプ・XR50/100 Motard |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
317-1122060 | 1セット | 銀 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-04-0106 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-06-0028 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-06-0029 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-0470 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-0472 | 1個 |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
317-1122050 | 1セット | 黒 |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-03-0773 | 1個 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
02-01-0310 | 1セット | 汎用 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0177 | 1個 |

【特長】キャッチタンクと共にSP武川社製リアマッドガードをご購入頂き、マッドガードに穴あけ加工を行い、キャッチタンクを固定し同時に取付けます。オイルリターン用のユニオンが脱着可能な為、オイルをリターンさせる状態とオイルをリターンさせない状態の2パターン使用が可能です。

品番 | 内容量 |
---|---|
09-04-0852 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
09-04-0853 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-5123 | 1個 |

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバー、5ディスク強化クラッチキットの同時装着が必要です。※DREAM50は5ディスク強化クラッチキットのみの装着で取付可能です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
02-01-0061 | 1セット | エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-)・DREAM50 DREAM50は5ディスク強化クラッチキットのみの装着で取付可能です。 |

【特長】車両からエンジンを降ろすこと無く、スペシャルクラッチキットを組付けることが出来る構造は特許取得しております。ダイカストクラッチカバーのサーモスタット取付け部とオイルライン構造は特許取得しております。

品番 | 内容量 | 付属品 | 表面処理 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
02-01-0178 | 1個 | ダイカストクラッチカバー | パブ研磨仕上げ | Ape・XR50/100 Motard・CRF100F Ape50(AC16-1000001~1599999) :Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~) :Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~) :XR50 Motard(AD14-1000001~) :XR100 Motard(HD13-1000001~) :CRF100F(HE03-2400001~) :XR100R(HE03-2100001~) |

【特長】マグネット自重と点火特性、2次電圧等を改良。鋭い吹け上がりとトップエンドの伸びを両立させています。点火特性は4ストローク車の場合、100ccオーバーのハイチューンエンジンに最適。(※調整により82ccも対応可能)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
751-1413100 | 1セット | APE100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100 NSF100に装着の場合はタコメーターは作動しません。 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 |
---|---|---|---|
350-1413400 | 1セット | APE100(HC07)/100-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レプリミッターノ解除ガ必要デス。) | キタコ補修部品 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 |
---|---|---|---|
350-1413770 | 1セット | APE100(HC07)/100-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レプリミッターノ解除ガ必要デス。) | キタコ補修部品 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 |
---|---|---|---|
350-1413800 | 1セット | APE100(HC07)/100-D(HC13)・XR100モタード(HD13)・XR100R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レプリミッターノ解除ガ必要デス。) | キタコ補修部品 |

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
330-1134210 | 1個 | XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |

【特長】オイル吐出量を増大させる事により、冷却性能の低下やオイルクーラー装着時の油圧低下を防ぐAPE系スーパーオイルポンプキットです。ハイチューニングを施したエンジンの必須パーツです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
331-1413000 | 1セット | APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・ドリーム50/-R(AC15)・XR100R/CRF100F(HE03)・NSF100 |

【特長】ノーマルの5速から6速に細分化し、スムーズなつながりを実現させたミッションASSY。パワーバンドを維持したスポーツ走行に有効です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
305-1122100 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・NSF100 |