ホンダ カスタムパーツ(エンジン)
ホンダ カスタムパーツ(エンジン)のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 14051251 | 1個 | CB1100 10-17/EX 14-17/RS 17 |
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 235803 | 1セット | GROM |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 403-1429000 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 588-1840120 | 1個 | 赤 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 588-1840150 | 1個 | 黒 |
【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 質量(g) | 外径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH18-14 | 1セット(6個) | 13 | 14 | 18 | リード JF06 NH100W/X |
【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 質量(g) | 外径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH23-32 | 1セット(3個) | 18 | 32 | 23 | フォルツァ MF08 NSS250C4~6 |
【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 質量(g) | 外径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH23-21/31 | 1セット(6個) | 18 | 21(3個)、31(3個) | 23 | フォルツァ MF06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | セット内容 | メーカー | 使用箇所 |
|---|---|---|---|---|---|
| GKH-002B | 1セット | (シリンダーG/K )12191-425-306 (シリンダーヘッドG/K)12251-425-023 (Oリング(66.8×2.0))91302-425-000 (エキゾーストパイプG/K)18291-MM5-860 (Oリングカムシャフトホルダー)91311-425-000 (Oリング(4.9×1.9))91313-MA6-005 (Oリング(7.8×2.2))91313-393-003 (Oリング(10.0×1.6))91301-200-000 (オイルポンプカバーG/K)11359-425-306 (ポイントカバーG/K)30372-425-000 (LサイドカバーG/K)11395-425-306 (ACジェネレーターカバーG/K)11691-425-306 (スターティングモーターカバーG/K)31282-425-300 (クラッチカバーG/K)11396-425-306 (オイルバンG/K)11398-425-306 (シリンダーヘッドカバーG/K)12391-425-010 |
シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、Oリング(66.8×2.0)×4、エキゾーストパイプG/K ×4、Oリングカムシャフトホルダー×1、Oリング(4.9×1.9)×1、Oリング(7.8×2.2)×1、Oリング(10.0×1.6)×16、オイルポンプカバーG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1、LサイドカバーG/K ×1、ACジェネレーターカバーG/K ×1、スターティングモーターカバーG/K ×1、クラッチカバーG/K ×1、オイルバンG/K ×1、シリンダーヘッドカバーG/K ×1 | ホンダ | (シリンダーG/K )シリンダー (シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド (Oリング(66.8×2.0))シリンダー (エキゾーストパイプG/K)エキゾーストマフラー (Oリングカムシャフトホルダー)シリンダーヘッド (Oリング(4.9×1.9))カムチェン・テンショナー (Oリング(7.8×2.2))カムチェン・テンショナー (Oリング(10.0×1.6))シリンダーヘッド (オイルポンプカバーG/K)Lサイドカバー・オイルポンプ (ポイントカバーG/K)Lクランクケースカバー (LサイドカバーG/K)Lクランクケースカバー (ACジェネレーターカバーG/K)ジェネレーター (スターティングモーターカバーG/K)スターティングモーター (クラッチカバーG/K)クラッチカバー (オイルバンG/K)オイルフィルター・オイルバン (シリンダーヘッドカバーG/K)シリンダーヘッドカバー |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 表面処理 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31271 | 1個 | A6061材 | シルバーアルマイト仕上げ | モンキー125 | 対応 |
【特長】オイルクーラーの取付けに際し、スーパーヘッド+Rシリンダーヘッド右側面部よりオイル通路を設けるオイルクーラーユニットです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-07-0169 | 1個 |
【特長】100cc縦型エンジンの究極のエンジンチューン、DOHCボアアップKITです。今までの4サイクルチューンのノウハウを生かし、一から設計した非常にコンパクトなDOHC4バルブシリンダーヘッドはAPE系フレームの搭載を第一に考えられ、従来のSOHC2バルブでは考えられないパワー&トルク特性を実現しています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 216-1413900 | 1個 | エイプ100(HC07全車種)、エイプ100-タイプD(HC13全車種)、XR100モタード(HD13全車種)、XR100R(FNO、HE03-1200001~)、CRF100F(HE03全車種) |
【特長】スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
| 品番 | 内容量 | シャフト | キット内容 | シリンダー | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-8152 | 1個 | (クランクシャフト)2点支持クランク、(付属カムシャフト)20/25D | ヘッドキット、シリンダーキット、カムシャフト、クランクシャフトキット(スタッドボルト付属) | スカットシリンダー | 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT |
【特長】スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
| 品番 | 内容量 | シャフト | キット内容 | シリンダー | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-8153 | 1個 | (クランクシャフト)3点支持クランク、(付属カムシャフト)20/25D | ヘッドキット、シリンダーキット、カムシャフト、クランクシャフトキット(スタッドボルト付属)、ダイカストアルミジェネレーターカバー | スカットシリンダー | 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-0285 | 1個 | 3フィン4オイルライン | MAGNA50(AC13-1000010~) | 【適応車両仕様】メーカー製スペシャルクラッチカバー 砂型鋳造/ダイカスト/TYPE-R(WET/DRY)装着車専用、【オイル取出し口 対象クラッチカバー】スペシャルクラッチ 砂型鋳造/ダイカスト/TYPE-R(WET/DRY) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-0290 | 1個 | 3フィン4オイルライン | 12V DAX50(AB26-1000001~) | 【適応車両仕様】スペシャルクラッチカバー(ダイカスト)装着車専用※スペシャルクラッチカバー 砂型鋳造/TYPE-R(WET/DRY)、乾式クラッチカバーは対象外、【クーラー取付場所】シリンダーヘッド |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 種類 | 取付場所 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-0337 | 1個 | 4フィン5オイルライン | スリムラインホース | (クーラー)フレーム | 【モンキー・ゴリラ】6V(2.6ps・3.1ps)/12V(3.1ps)、(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、ノーマルヘッド・レギュラーヘッド・Rステージ/EM/+D・17RステージE/+D装着車、【モンキーBAJA】ノーマルヘッド・レギュラーヘッド・Rステージ/EM/+D・17RステージE/+D装着車 |
【特長】鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 95033 | 1個 | 適合車種 ■ モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001 型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 960-1123124 | 1個 |
【特長】6Vモンキー(遠心クラッチ車)にライトボアアップキット(eステージ/Sステージ)を装着した場合に起こるクラッチの滑りを解消する強化遠心クラッチキットです。ライトボアアップの性能を十分に伝達することが出来、本来のエンジン出力を発揮します。 。クラッチ構造は、ノーマルローラータイプからウエイトタイプに変更し、更にウエイトを増加させることで強化しています。(ノーマル遠心クラッチ:4枚×4箇所→16枚)(SP武川製遠心クラッチ:8枚×4箇所→32枚)。組付け方法は、強化クラッチASSY.は組立て済みなので、ノーマルのクラッチASSY.、クラッチアウターカバー、クラッチガイド、プライマリードリブンギアをキットパーツと交換するだけなので、簡単に装着することが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 02-01-0016 | 1個 | 6V DAX50・12V DAX50・遠心クラッチ車 | 48 |
【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 307-1062100 | 1セット(3本) | ホンダ | ライブDIO FNO.AF34-1000001~2999999、ライブDIO/-SR/-ST FNO.AF35-1000001~1999999、スーパーDIO FNO.AF27-1000001~1999999、スーパーDIO-SR AF28全車種、SIO-SR 全車種、DIO/-SP FNO.AF18-1485762~ | 49 |
【特長】SP武川社製新型オイル取り出し口ボス付きeステージボアアップキット、SP武川社製Sステージボアアップキット、SP武川社製スペシャルクラッチカバーのいずれかが装着されている車両を対象とするオイルクーラーキットです。エンジンの大排気量化に伴う油温上昇を抑えることが出来ます。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールAWを採用。コンパクトクールAW本体は、オイルクーラープレート、ガードが標準装備されています。オイルクーラー本体の取付け場所はシリンダーヘッド下のタペットキャップカバー部分に専用ステーを装着し、オイルクーラー本体を固定します。オイル取出し口はSP武川社製ボアアップキットのシリンダーにあるオイル取出し用ボス、又はSP武川社製スペシャルクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0316 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-11-0047 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-11-0048 | 1セット |
【特長】クロスカブ110(JA60)ダックス125(JB04)CT125(JA65)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0403 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0045 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0046 | 1セット |
【特長】スーパーカブC125(JA48-1000001~)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0044 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-05-0160 | 1セット |
【特長】CT125(JA55-1000001~)スーパーヘッド4V+R専用
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0433 | 1セット |
【特長】CT125(JA65-1000001~)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0449 | 1セット |
【特長】PCX(JK05)PCX160(KF47)リード125(JK12)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0418 | 1セット |
【特長】駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 91442 | 1個 | ■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3) ■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3) ■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL) ●純正部品番号91211-KN7-671相当品。 ●2個セット。 |
PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL) |
【特長】駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 91445 | 1個 | ■PCX125〈JF28〉〈WW125EX2A〉('10/3~'12/4) ●純正部品番号11395-KWN-900相当品。 |
PCX125(JF28)(WW125EX2A)(’10/3~’12/4) |
【特長】駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 91447 | 1個 | ■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL) ●純正部品番号11395-K12-900相当品。 |
LEAD125(JF45)(’13/7~ALL) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310620 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310690 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 763-1136100 | 1個 | スーパーカブ50(AA01)リトルカブFI(AA01) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 763-1424100 | 1個 | スーパーカブ110(JA07) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1014202 | 1個 |