ホンダ CL500 [500cc] 2023-26年式 ヘルメットホルダー KIJIMA(キジマ)製

PC68 国内モデル(国内生産) PGM-FI ABS

ホンダ CL500 [500cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC68 原動機型式 PC68E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo PC68 - ~ 排気量 471
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー FTZ8V/YTZ8V 全長 2,175
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/890
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 PC68 ~ 2023/5月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
アップタイプマフラー、タンクパッド、ワディング加工フラットタイプシート採用。
セミブロックパターンタイヤ採用。
(F)DUNLOP MIXTOUR (R)DUNLOP MIXTOUR G
カラー設定
・マットアーマードグリーンメタリック
・グリントウェーブブルーメタリック
2026 ~ 2026 PC68 ~ 2025/10月 マイナーチェンジ
メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。
カラー変更
・パールディープマッドグレー(新色)
・マットアーマードグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: 4.00(7)

【特長】便利なヘルメットロックをレバーホルダーに固定するユニバーサルタイプ。ブラックアルミビレットステーを使用することで違和感ない装着を実現。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 タイプ ピッチ(mm) ハンドル径(Φmm)
303-1579 1個 (ヤマハ)BW’S125 /16y、Majesty S,BW’S50/1VC1、(ホンダ)PCX/ALL、(GROM)MSX125/ALL,ZOOMER-X レバーホルダー アルミビレット/ユニバーサル (ホルダー取付け)32 22.2

2. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】便利アイテムで人気のヘルメットロックシリーズにCL250/500用が登場!タンデムステップとの共締めでありながら、使いやすさと違和感ない取付を考慮した逸品。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 材質
303-1616 1個 CL250/500 2023y スチール ブラック

戻る ページ 1 次へ