ホンダ MTX200R [200cc] 1983-84年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

MD07 ■モデル名:MTX200RWD

ホンダ MTX200R [200cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD07 原動機型式 MD07E 2st単気筒
フレームNo MD07 - 1000001 ~ 排気量 193
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 2,085
スプロケット
42 二次減速比
プラグ
B9ES 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,175
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
311.5
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 MD07 1000001 ~ 1009426 MTX200RWD
26ps水冷2stエンジン搭載オフロード/ATAC排気デバイス/プロリンクRサス装備

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(206)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0161 1本 2.50/2.75/3.00-21 22 185

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC7136 1本 21 2.75/3.00-21 TR-4 チューブ

3. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(206)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0135 1本 2.75/3.00/3.25-18 22 185

4. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6874 1本 18 4.00/4.10-18 TR-4 チューブ

5. TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW-301 1本
レビュー: 4.94(16)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS09454 1本 21 2.75-21 F W/T 45P

6. TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW-302 1本
レビュー: 4.43(14)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS08410 1本 18 4.10-18 R W/T 59P

7. BATTLE WING BW-202 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLE WING BW-202 1本
レビュー: 3.50(2)

【特長】オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS09916 1本 18 4.10-18 R 59P W

8. GRITTY ED04 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) GRITTY ED04 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS05461 1本 4.10-18 R W 59P ED04

9. BATTLE WING BW-201 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLE WING BW-201 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS09914 1本 21 2.75-21 F W 45P

10. GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) GRITTY ED03 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01036 1本 21 2.75-21 F W 45P

戻る ページ 1 次へ