ホンダ スーパーカブ [50cc] 1992-99年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

C50 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・ビジネス(B) 年式により(R)タイヤ幅違いあり

ホンダ スーパーカブ [50cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-C50 原動機型式 C50E 4st単気筒 空冷
フレームNo C50 - 0200001 ~ 2299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 4PR WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム/ビジネス100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0768269 ビジネス B1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1991/10月(-C50-0327924)
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0568585
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0768269
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1991/10月(-C50-0326164)
グラフィック、エンブレム変更。燃料計追加、サイドカバーがホワイトに。
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0573585
円形ニューデザインウインカー(デラックスと同タイプ)。燃費135km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
シート底板材質をスチールから樹脂製へ。センタースタンド形状変更。
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
全長1835×幅660×高1030×78kg
1991/10月 C50-0200001-0320404
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0571945
燃費160km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
立体型サイドカバーエンブレムに変更。
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
全長1800×幅660×高1010×75kg
1991/10月 C50-0200001-0327464
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0573425
燃費135km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
新開発特殊二重構造パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
マフラーガード装着。(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
全長1835×幅660×高1030×78kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
全長1800×幅660×高1010×75kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 ビジネス B1 最終モデル
全長1800×幅660×高1010×74kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9001 1本 17 2.25/2.50-17 TR-4 チューブ

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(206)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0115 1本 2.25/2.50-17 18 185

3. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(156)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00255 1本 17 2.25-17 R 4PR W/T

4. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(156)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00221 1本 17 2.25-17 F 4PR W/T

戻る ページ 1 次へ