ホンダ DJ-1RR [50cc] 1988-88年式 タイヤ IRC製

AF19 DJ-1R(SE50MSH)のハイグレード仕様 6.8ps ■モデル名:SE50MSJ

ホンダ DJ-1RR [50cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF19 原動機型式 AF18 2st単気筒 空冷
フレームNo AF19 - 1000013 ~ 1038273 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J WT 80/90 - 10 34J WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 60
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AF19 1000013 ~ 1038273 DJ-1R(SE50MSH)のハイグレード仕様
6.8psエンジン搭載
デュアルバルブヘッドライト、HR-SUSFフォーク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.54(100)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129598 1本 10 80/90-10 44J T/L

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25930B 1本 3.00-10.80/90-10 TR-4 10 182

3. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25929B 1本 3.00-10.80/90-10 TR-87 10 182

4. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
9営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25931B 1本 3.00-10.80/90-10 JS244A 10 182

5. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRC

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14558910 1本 80/90-10T/L 10 2.5

6. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
329578 1本 チューブレスタイプ(TL) 80/90-10 10 44J

戻る ページ 1 次へ