ホンダ タクト フルマーク [50cc] 1982-83年式 タイヤ

AB07 フルカバードサイドトランク仕様 4.0ps ■NB50MC

ホンダ タクト フルマーク [50cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AB07 原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo AB07 - 3000027 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー / 全長 1,555
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 54
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 AB07 3000027 ~ タクトのフルカバードサイドトランク仕様
1982/9月
エンジン改良(空冷2サイクル)。4.0ps。
12Vバッテリー(DX・キック式除く)。
一体化したヘッドライトとウインカー、新設計30Wハロゲンヘッドライト(DX・キック式除く)、ボディ埋め込みリアコンビネーションランプ、ボールジョイント式可動バックミラー。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.67(82)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129732 1本 2.75-10 10 W/T MB38

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25933B 1本 2.50/2.75-10 TR-4 10 182

3. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305503 1本 10 2.75-10 38J WT 38J

4. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133425 1本 2.50-10、80/90-10、2.75-10 TR4 10 一般用

5. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25917B 1本 2.50/2.75-10 JS244A 10 182

6. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133289 1本 2.75-10、80/90-10 JS244A-S 10 一般用

7. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134209 1本 2.75-10、80/90-10 TR87S 10 一般用

戻る ページ 1 次へ