ホンダ PCX [125cc] 2014-17年式 タイヤ
JF56 国内モデル(ベトナム生産)eSP PGM-FI ■STD・Special Edition
ホンダ PCX [125cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | JF56 1000001 ~ | STD 2014/4月 フルモデルチェンジ 水冷4stOHC単気筒。 全灯火器にLED採用、新設計F/Rカウル採用、バックレスト一体型の新形状シート採用、など。 カラー設定 ・キャンディーノーブルレッド ・ポセイドンブラックメタリック ・パールジャスミンホワイト |
| 2015 ~ 2015 | JF56 1000001 ~ | STD 2015/5月 カラー追加 ・マットテクノシルバーメタリック(新色) ・パールジャスミンホワイト(継続) ・ポセイドンブラックメタリック(継続) ・キャンディーノーブルレッド(継続) |
| 2016 ~ 2016 | JF56 1100001 ~ | STD 2016/2月 カラー変更 ・パールダークアッシュブルー(新色) ・マットテクノシルバーメタリック(継続) ・パールジャスミンホワイト(継続) ・ポセイドンブラックメタリック(継続) |
| 2017 ~ 2017 | JF56 1200001 ~ | STD 2017/2月 カラー変更 ・キャンディーロージーレッド(ツートン) ・クリッパーイエロー ・パールダークアッシュブルー ・パールジャスミンホワイト ・ポセイドンブラックメタリック ・ポセイドンブラックメタリック(ツートン) |
| 2016 ~ 2016 | JF56 1250001 ~ | Special Edition(受注生産) 2016/4月 スポーティーなイメージの特別カラー採用。 フロントカバーからボディーカバー、グラブレールにかけてレッドストライプ採用。他随所にレッドカラー採用。 ・パールジャスミンホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 314053 | 1本 | フロント | 14 | 90/90-14M/C 46P | TL |
【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129895 | 1本 | 100/90-14 | 14 | リア | TL |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ | トレッド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129889 | 1本 | 90/90-14 | 46P | チューブレスタイプ(TL) | 89 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 314055 | 1本 | リア | 14 | 100/90-14M/C 51P | TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 139610 | 1本 | 100/90-14 M/C 57S REINF TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 454483 | 1本 | 90/90-14 M/C 52S REINF TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 442721 | 1本 | 100/90-14 M/C 57S REINF TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 630872 | 1本 | 90/90-14 M/C 52S REINF TL |
【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1本 | 90/90-14 | 14 | T/L | Dio(リア)、PCX(フロント) |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00009 | 1本 | 14 | 90/90-14 46P TL | TL | 46P |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00010 | 1本 | 14 | 100/90-14 51P TL | TL | 51P |
【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1本 | 100/90-14 | 14 | T/L | PCX(リア) |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 351764 | 1本 | 90/90-14M/C 46P | 90 | 14 | 90 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイヤ幅(inch) |
|---|---|---|---|---|
| 14506008 | 1本 | 90/90-14 | 10 | 3.5 |
戻る ページ 1 次へ