ハーレーダビッドソン Touring FLHXS [1690cc] 2015-16年式 NGK(日本特殊陶業)製

[1689cc] FLHXS ストリートグライドスペシャル

ハーレーダビッドソン Touring FLHXS [1690cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KR 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
130/60 B 19 61H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 372
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 65w
タイプ H9
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 プロジェクトラッシュモアにより、基本構造を大きく変えたストリートグライドのアップグレード版。
手動調整可能ロープロファイルリアサスペンション。
フェアリング内パネルをタッチ型へ。
フォークラインピンストライプ、など。
ABS搭載 Reflexリンクドブレーキ。
セキュリティシステム&スマートサイレン、Boom BOX 6.5GTオーディオシステム(6.5インチカラータッチディスプレイ)搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ブリリアントシルバーパール
・チャコールパール
・ディープジェイドパール
・モロッコゴールドパール
・アンバーウイスキー
2016 ~ 2016 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ブリリアントシルバーパール
・チャコールパール
・ディープジェイドパール
・モロッコゴールドパール
・アンバーウイスキー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.33(30)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR7E 1個 一体型 ZZS1-18-110 137

2. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.62(47)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
DCPR7E 1個 分離型 09482-00448 75 16

3. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。【用途】二輪車

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo. ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角対辺(mm)
DCR7EIX 1本 2493 12 19 16

4. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(9)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DCR7EIX 1個 分離 12 16 99000-69835-DC7

戻る ページ 1 次へ