ハーレーダビッドソン Softail FLHCS [1868cc] 2018-24年式 NGK(日本特殊陶業)製

スポーク/キャスト [1868cc] FLHCS ソフテイル・ヘリテイジ・クラシック ABS・115th Anniversary・ヘリテイジ・クラシック114

ハーレーダビッドソン Softail FLHCS [1868cc] 2018-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YA/YP 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
130/90 B 16 53H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,415
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,370
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 スポーク
SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
Milwaukee-Eight114エンジン搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ツイステッドチェリー
・シルバーフォーチュン
・オリーブゴールド×ブラックテンペスト、インダストリアルグレーデニム×ブラックデニム
2019 ~ 2019 スポーク
カラー変更
・ビビッドブラック
・ローハイド
・ウィキッドレッド×トゥイステッドチェリー
・ローハイド×ビビッドブラック
・ビリヤードブルー×ホワイト
・キネティックグリーン
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ

※115th Anniversaryモデルあり(MODEL:YP)
2020 ~ 2020 スポーク
カラー変更
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ビビッドブラック
・ビリヤードバーガンディー
・シルバーパイン×スプルース
・ビリヤードレッド×ビビッドブラック
・タヒチアンティール
2021 ~ 2021 スポーク
カラー変更
・ビビッドブラック
・ブラックジャックメタリック
・ビリヤードレッド
・デッドウッドグリーン×ビビッドブラック
・ミッドナイトクリムゾン×ストーンウォッシュホワイトパール
2022 ~ 2022 9スポークアルミキャスト
カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・ミッドナイトクリムゾン
・リーフブルー×ビビッドブラック
(ブラック仕上げ)
・ビビッドブラック
・ホワイトサンドパール
・レッドラインレッド×ビビッドブラック
・リーフブルー×ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ヘリテイジクラシック
着脱可能なウインドスクリーン
密閉型サドルバッグ
シグネチャーLED
カラー変更
・ビビッドブラック(Blacked-out Trim)
・アトラスシルバーメタリック
・ブライトビリヤードブルー/ビリヤードグレー
・プロスペクトゴールド (Blacked-out Trim)
・ブライトビリヤードブルー/ビリヤードグレー (Blacked-out Trim)

ヘリテイジクラシック アニバーサリー
120周年アニバーサリーモデル
世界限定1700台。
限定カラー
・エアルームレッドフェード
2024 ~ 2024 ヘリテイジクラシック114
調整可能なモノショックリアサスペンション。
着脱可能ウインドスクリーン。
ロック可能な密閉型サドルバッグ。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Alpine Green
・Red Rock/Vivid Black
・Atlas Silver Metallic

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
CR9EB 1本 6955

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR9EB 1個 一体型 ADIVA AD250 必要本数:1、GILERA DNA125(’01~) 必要本数:1、GILERA DNA180(’01~) 必要本数:1、APRILIA RSV4/R(’09~’10) 必要本数:4、PIAGGIO ジップ125 必要本数:1、MV AGUSTA ブルターレ910S/R/イタリア(’05~) 必要本数:4、GILERA ランナーVXR180(’01~) 必要本数:1 1極式プラグ 94709-00409

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.76(41)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR9EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR9

戻る ページ 1 次へ