ハーレーダビッドソン Softail FXLRS [1923cc] 2025-26年式 NGK(日本特殊陶業)製

[1923cc] FXLRS ソフテイル・ローライダーS

ハーレーダビッドソン Softail FXLRS [1923cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YW 原動機型式 Milwaukee-Eight117H.O. 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
110/90 B 19 62H TL 180/70 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,360
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 エンジン:Milwaukee-Eight117 ハイアウトプット
高リフト、高回転。
インテーク、タイミングカバー、ダービーカバーにパフォーマンスレッドを施す。
146mmLEDライト。
リアサスペンション再チューニング。
2in1エキゾースト。
ヘビーブリーザーインテーク。
4インチディスプレイ。
クルーズコントロール、トラクションコントロール追加。


カラー設定
トリム Black
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Brilliant Red
・Iron Horse Metallic
・Mystic Shift
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム;ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・White Onyx Pearl
・Aurora Blue Denim

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
CR9EB 1本 6955

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR9EB 1個 一体型 ADIVA AD250 必要本数:1、GILERA DNA125(’01~) 必要本数:1、GILERA DNA180(’01~) 必要本数:1、APRILIA RSV4/R(’09~’10) 必要本数:4、PIAGGIO ジップ125 必要本数:1、MV AGUSTA ブルターレ910S/R/イタリア(’05~) 必要本数:4、GILERA ランナーVXR180(’01~) 必要本数:1 1極式プラグ 94709-00409

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.76(41)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR9EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR9

戻る ページ 1 次へ