ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2004-06年式

XL1200C スポーツスター1200カスタム

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CG 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 ラバーマウント採用の新設計Evoラバーマウントエンジン。
2006 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

310件中 81件~120件

並び替え:

81. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ。クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3577800 1本 MH90-21 TL(チューブレス) 54 H

82. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4194500 1本 MH90-21 TL(チューブレス) 54 H

83. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ。クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4195400 1本 MH90-21 TL(チューブレス) 54 H

84. Φ43コンバーチブルステムKITオプションハンドルクランプ アッパー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ43コンバーチブルステムKITオプションハンドルクランプ アッパー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600019 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

85. Φ43コンバーチブルステムKIT オプション ハンドルクランプ アッパー SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ43コンバーチブルステムKIT オプション ハンドルクランプ アッパー SIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600050 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

86. ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600055 1セット(2個) シルバー HARLEY SPORTSTER 00-15

87. ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600056 1セット(2個) ブラック HARLEY SPORTSTER 00-15

88. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22091430 1セット HARLEY XL883/1200 04-08

89. CNCステダンステーSET 120mm/TYPE-1 GLD 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 120mm/TYPE-1 GLD 正ピロボールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】画期的で高性能なS.R.D.Cシステムをもつ、ハイパープロのステアリングダンパー。オートバイの操作で重要な、安定性能を向上させます。ダンパー本体を車体へ固定する際に必要なステーのセットです。発熱からくるオイル膨張を吸収する別体タンクを備えて、いかなるシーンにおいても安定した動作を実現。また、組み合わせるダンパーステーもアルミをマシニングによって切削加工した精度の高いものにすることで、さらに進化したハイパープロステアリングダンパーを完成させました。オートバイを操る上で大切な安定性能を向上させ、ライダーに安心を、オートバイには高い安定性をお届けします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119018 1個 HARLEY XL883/1200 SPORTSTER 04-13

90. CNCステダンステーSET 120mm/TYPE-1 BLK 正ピロボール HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 120mm/TYPE-1 BLK 正ピロボール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119018B 1個 HARLEY XL883/1200 SPORTSTER 04-13

91. AH1フォーク用 フェンダーブラケット 左右SET HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) AH1フォーク用 フェンダーブラケット 左右SET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しで成形されたフェンダーブラケットのリペア品。各車種の純正フェンダーが取り付け可能になります。(フロントフォーク付属品)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
22500015 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

92. ツインショック T364 DP-S コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 299,800 税込329,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T364 DP-S コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22790021 1個 HARLEY SPORTSTER XL 88-21(336mm/13.2inch)

93. ストリートBOX ツインショック 364 DP-S HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 299,800 税込329,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 364 DP-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日本仕様に設定されたリアショックDP-Sとフロントスプリング、さらにハイパープロの。秘密がわかるオリジナルDVD(非売品)などを1セットにしたキットボックス。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得に、。ハイパープロの魅力を堪能できます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22890004 1個 HARLEY XL883/1200 04-08(336mm/13.2inch)

94. フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190003 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

95. フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190004 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

96. ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33390022 1個 HARLEY SPORTSTER XL 88-21(336mm/13.2inch)

97. ツインショック T360 エマルジョン(車高調整無) コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョン(車高調整無) コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33390041 1個 HARLEY SPORTSTER XL 88-21(296mm/11.5inch)

98. ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33490033 1個 HARLEY XL883/1200 04-08 (336mm/13.2inch)

99. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1149-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

100. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1150-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

101. GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
M&H GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
GG5115 1個 G18 12 23 クリア

102. リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大きく張り出した純正ウィンカーがステーを変えるだけで驚くほどスタイリッシュに。04年以降スポーツスターの純正リアウィンカーステーと交換部品です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01977 1個

103. リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大きく張り出した純正ウィンカーがステーを変えるだけで驚くほどスタイリッシュに。04年以降スポーツスターの純正リアウィンカーステーと交換部品です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01978 1個

104. ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01991 1個

105. ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01992 1個

106. ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01997 1個

107. ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01998 1個

108. ニカケボルト サスペンションヨウ 00Y- Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト サスペンションヨウ 00Y- Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03054 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:00年-に適合

109. ニカケボルト 04y~スポーツスター(F)5/16-18 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 04y~スポーツスター(F)5/16-18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03068 1個

110. ニカケボルト サスペンションヨウ 00Y- Sスター/ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト サスペンションヨウ 00Y- Sスター/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03086 1個 Sportster XL1200 1996-2003年式:00年-に適合

111. ニカケボルト 04y~スポーツスター 5/16-18 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 04y~スポーツスター 5/16-18 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03087 1個

112. ニカケボルト 04y- スポーツスター(R)5/16-18 クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 04y- スポーツスター(R)5/16-18 クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03091 1個

113. ニカケボルト 04y- スポーツスター(R)5/16-18ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 04y- スポーツスター(R)5/16-18ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03092 1個

114. マッドガードシート M8ソフテイル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マッドガードシート M8ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミルウォーキーエイト ソフテイルでは構造上、ホイールの回転時に巻き上げでリアサスペンション回りが汚れることが多く、トラブルの原因にもなりかねません。そこで簡単に泥などの侵入を軽減するラバー製マッドガードを設定しました。簡単装着で汚れにくくなります。リア周りのサイズ違いに合わせて2パターンで設定。

その他 > その他
品番 内容量 サイズ 適合タイヤサイズ
HD-03610 1セット W150/180 ・FLHC/S(ヘリテージクラシック) 2018y-
・FLSL(ソフテイルスリム)2018-2021y
・FXBB/S (ストリートボブ)2018y-
・FXST(ソフテイルスタンダード)2020-2024y
・FLSB(スポーツグライド)2018-2024y
・FXLR/S/ST(ローライダー)2018y-
・FXFB/S(ファットボブ)2018-2024y

115. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04119 1個 ブラック アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

116. ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-04128

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04128 1個

117. ステアリングセンターボルトキャップ 88-09y Sスターモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 799 税込879
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステアリングセンターボルトキャップ 88-09y Sスターモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】剥き出しのステムセンターボルトのカバーです。細かい部品ですが、車両のイメージが変わります。トップブリッジが黒の車両へは特にお勧めです。※標準でカバーが装着されている車種はカバーを取り外す必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04218 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:88-09まで適合

118. リア アクスルアジャスターキャップ 05y~XLスポーツスターモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 799 税込879
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リア アクスルアジャスターキャップ 05y~XLスポーツスターモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルアジャスターのボルト&ナット部分をカバー。純正のビニールキャップを外して差し込むだけ。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04224 1個 Sportster XL883 2004-2006年式:05以降に適合

119. アシストノブ リアショックヨウ 04y- XLスポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アシストノブ リアショックヨウ 04y- XLスポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアショックアッパーマウント(上部)へ装着することで取り回しをアシスト。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-04233 1個

120. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュBRGイリ04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュBRGイリ04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り易い角度を付けたスリムレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04351 1個

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ