ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1580cc] 2010-13年式

[1584cc] FXDWG ダイナ・ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1580cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GP 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
80/90 - 21 54H WT 180/60 B 17 75V WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,436
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 918
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 モデルチェンジ
49mm径ワイドフロントフォーク、LEDレトロスタイルテールライト、チョップドリヤフェンダー、ブラックワイヤーシーシーバー、専用ハンドルバーなど採用。
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012 カラー設定
・ビッグブルーパールフレイム
・エンバーレッドサングロフレイム
・ビビッドブラック
・ビビッドブラックフレイム
2013 ~ 2013 カラー設定
・ビッグブルーパールフレイム

適合車種からパーツを絞込み検索

160件中 81件~120件

並び替え:

81. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04348 1個

82. ヘルメットロック38 パイプクランプシキ BKロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック38 パイプクランプシキ BKロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンチューブ、インアーチューブ、エンジンガード等のパイプ部分に装着可能なヘルメットロックです。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合
HD-05147 1個 38mmパイプ用、※06y~ダイナのダウンチューブ等に最適 BK

83. ブレーキパット(F)08UP ソフテイル  OEM44082-08 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキパット(F)08UP ソフテイル OEM44082-08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
HD-05200 1個 Dyna FXDL 2007-2012年式:フロントに使用(08-13年に適合)

84. ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ポリッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05225 1個

85. ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05228 1個

86. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

87. アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 829 税込912
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバックへのダメージを軽減するアイテムです。装着も簡単。ナット側のクリップを本製品内側の溝にはめるだけ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-08527 1個

88. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HD-9608 1個 FXDC [スーパーグライドカスタム](08-13) FXDL [ローライダー](10(日本国内向け)) FXDF [ファットボブ](08-13) Dyna FXDB 2007-2012年式:08年に適合

89. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

90. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

91. L・ビーム(電球型LED) L809 M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L809SWH 1個 12 ホワイト ワイドビーム BA15S

92. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813SOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BA15S

93. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01403 1本 17 180/60B17 TL 75V

94. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ バルブ 仕様
MCSC8066 1本 17 180/60-17 TR-4 一般用

95. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9503 1本 21 80/90-21 TR-4 チューブ

96. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

97. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

98. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

99. High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE K&N

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3932 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7.16HP@5206RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

100. インテークキット FLARE/BLACK K&N

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:92日
K&N インテークキット FLARE/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3932B 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 ブラック 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7.16HP@5206RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

101. High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ] K&N

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 適合車種
RK-3932X 1個 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約7.18HP@4662RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07

102. High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER K&N

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3933 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7HP@5204RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

103. インテークキット HAMMER/BLACK K&N

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:92日
K&N インテークキット HAMMER/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3933B 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 ブラック 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7HP@5204RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

104. High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ] K&N

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3933X 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約6.5HP@4650RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

105. インテークキット SHAKER/BLACK K&N

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:92日
K&N インテークキット SHAKER/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3950 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 ブラック 2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

106. High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3950S 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

107. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9034 1セット 44082-08 HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)F HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)F

108. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9035 1セット 42298-08 HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFBS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)R HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFBS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)R

109. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-9034JL 1セット 44082-08 HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)F HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)F 41

110. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-9035JL 1セット 42298-08 HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)R HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFBS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)R 41

111. リプレイスオイルフィルター 21046 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21046 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21046

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21046 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

112. ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏込面を上方へ約30mm、外側へ約49mmオフセット。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05238 1個 Softail FXSTB 2000-2002年式:フォワードコントロール車

113. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(9)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DCR7EIX 1個 分離 12 16 99000-69835-DC7

114. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

115. スーパーマルチDNメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スーパーマルチDNメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0040 1個

116. スーパーマルチDNメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スーパーマルチDNメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0041 1個

117. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
57-1125 1個

118. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
57-1125P 1個

119. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

120. SPI-HD1シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別)    
プロテック SPI-HD1シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPIシリーズシフトポジションインジケーター。ギヤが何速に入っているかをデジタル表示で表示する画期的なメーターインジケーターです。必要なパーツが全て揃った車種専用キットです。カプラーON(配線加工不要)で取付も簡単。メーター周りに取付ても邪魔にならないコンパクト設計。速度(スピード)とエンジン回転の2つのパルス信号からギヤポジションを電算してインジケーターにデジタル数字で表示します。ミニバイクから大型バイクまで、FUELインジェクションの電気式メーターバイクはもちろん、機械式メーター車輌、タコメーターが無い車輌など、様々なバイクに取付け可能です。※一部のキャブレター車輌で点火信号のノイズが多い場合や波形に乱れが多い場合は対応致しません。※ニュートラルランプの無いレーサーには取付けできません。。 注意事項。・走行中クラッチを握ると入っているギヤ以外の表示が出ますが、故障ではありません。・走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。・公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。・本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。・本製品を取付けた後は、部品脱落の有無等、定期的に点検を行ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11023 1セット スポーツスター キャブ車04-・インジェクション車07-11/ダイナ 04-11/ソフテイル 04-10 [SPI-HD1] スポーツスター キャブ車04-06・インジェクション車07-11/ダイナ 04-11/ソフテイル 04-10

戻る ページ 1 2 3 4 次へ