ハーレーダビッドソン TRIKE FLHTCU TG [1868cc] 2019-22年式

[1868cc] FLHTCU TG トライグライド・ウルトラ

ハーレーダビッドソン TRIKE FLHTCU TG [1868cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
MT/90 B 16 72H P205/65 R 15 92T
バッテリー 66010-97D 全長 2,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 564
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 Milwaukee-Eight114搭載。
排気量アップ1745cc→1868cc。
カラー変更
・ビビッドブラック
・トゥイステッドチェリー
・ミッドナイトブルー×バラクーダシルバー
・ウィキッドレッド×バラクーダシルバー
・キネティックグリーン
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ
2020 ~ 2020 カラー変更
・スプルース
・ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー×バラクーダシルバー
・リバーロックグレー×ビビッドブラック
・タヒチアンティール
2021 ~ 2021 カラー変更
・スネイクヴェノム
・ビビッドブラック
・ビリヤードレッド
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
・デッドウッドグリーン×ビビッドブラック
2022 ~ 2022 カラー変更
・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
CR9EB 1本 6955

2. オイルフィルターマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルのろ過量が増えたミルウォーキーエイトに対応したロングタイプオイルフィルターのマグネットインが登場!OEM 62700296対応

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 レンチサイズ(mm) 適合品番 寸法(Φ×mm)
HD-08706 1個 ブラック レンチ:14角 対辺74・対角76/フィルターレンチ:HD-08321 使用可 OEM:62700296 76×106

3. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249015 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H TL

4. スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
DENSO(デンソー) スパークプラグ イリジウムパワー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量
V9110-5363 1本

5. リプレイスオイルフィルター 21046 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21046 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21046

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21046 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

6. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9280 1本 10 19 16 I63

7. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249017 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H(SW) TL

8. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
251903 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H(WWW) TL

9. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
774369 1本 MT90B16 M/C 72H TL/TT

10. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 適合 タイプ タイヤサイズ
2318100 1本 72H フロント TL MT90B16 M/C 72H TL

11. ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。個性をアピールすホワイトウォール登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ
2407500 1本 MT90 B 16 フロント サイドカラー:ホワイトウォール TL

12. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3578000 1個 MT90 B 16 M/C 72H 16 フロント TL

13. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
3営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

14. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

15. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR9EB 1個 一体型 ADIVA AD250 必要本数:1、GILERA DNA125(’01~) 必要本数:1、GILERA DNA180(’01~) 必要本数:1、APRILIA RSV4/R(’09~’10) 必要本数:4、PIAGGIO ジップ125 必要本数:1、MV AGUSTA ブルターレ910S/R/イタリア(’05~) 必要本数:4、GILERA ランナーVXR180(’01~) 必要本数:1 1極式プラグ 94709-00409

16. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

17. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.76(41)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR9EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR9

戻る ページ 1 次へ