ハーレーダビッドソン RH975S Nightster Special [975cc] 2023-25年式 ブレーキ関連 SBS製
RH975S ナイトスタースペシャル ビキニカウル、パッセンジャーシート デジタルスピードメーター
ハーレーダビッドソン RH975S Nightster Special [975cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | ~ | ナイトスターの上級モデル 水冷DOCH4stV型2気筒。RevolutionMax 975T。89Hp/7500rpm。 ビキニカウル、パッセンジャーシート(フットペグ装備)標準装備。 デジタル4インチビューアブルエリアTFTディスプレイ。 アルミニウムキャスト。 オールLEDヘッド。オールLEDリアライト。LEDブレットターンシグナル。 USB充電ポート、標準装備クルーズコントロール、Bluetooth搭載、102mmの円形薄型フィルムトランジスタLCDディスプレイ。 カラー設定 ・シルバーヒューズ ・ビビッドブラック ・ブラックデニム ・ブライトビリヤードブルー |
| 2024 ~ 2024 | ~ | カラー設定 ・Black Denim 新色追加 ・Red Rock ・Billiard Gray ・Baja Ogange |
| 2025 ~ 2025 | ~ | カラー設定 トリム Black ・Black Denim ・Billiard Gray 新色追加 ・Whiskey Fire ・Blue Burst |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
SBS
SBSブレーキパッド
1セット(2枚)
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0830020 | 1セット(2枚) | V-ROD VRSCD 2006-2008年式:フロントに使用 |
戻る ページ 1 次へ