ハーレーダビッドソン RH975S Nightster Special [975cc] 2023-25年式 ブレーキパッド SBS製

RH975S ナイトスタースペシャル ビキニカウル、パッセンジャーシート デジタルスピードメーター

ハーレーダビッドソン RH975S Nightster Special [975cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZF 原動機型式 Revolution-Max975T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 975
タイヤ
前 100/90 - 19 57H 後 150/80 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
31600190 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 225
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ~ ナイトスターの上級モデル
水冷DOCH4stV型2気筒。RevolutionMax 975T。89Hp/7500rpm。
ビキニカウル、パッセンジャーシート(フットペグ装備)標準装備。
デジタル4インチビューアブルエリアTFTディスプレイ。
アルミニウムキャスト。
オールLEDヘッド。オールLEDリアライト。LEDブレットターンシグナル。
USB充電ポート、標準装備クルーズコントロール、Bluetooth搭載、102mmの円形薄型フィルムトランジスタLCDディスプレイ。
カラー設定
・シルバーヒューズ
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ブライトビリヤードブルー
2024 ~ 2024 ~ カラー設定
・Black Denim

新色追加
・Red Rock
・Billiard Gray
・Baja Ogange
2025 ~ 2025 ~ カラー設定
トリム Black
・Black Denim
・Billiard Gray

新色追加
・Whiskey Fire
・Blue Burst

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0830020 1セット(2枚) V-ROD VRSCD 2006-2008年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ