ハーレーダビッドソン Sportster S [1250cc] 2021-26年式 ブレーキ関連 ZCOO製

RH1250S スポーツスターS

ハーレーダビッドソン Sportster S [1250cc] 2021-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZC 原動機型式 Revolution-Max1250T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,252
タイヤ
前 160/70 R 17 73V TL 後 180/70 R 16 77V TL
バッテリー / 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
31600190 本数
全幅 843
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,089
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ~ 2021/7月
RevolutionMax1250TRevolutionMax1250T(水冷4stDOHC4バルブV型2気筒)。
109mm丸型TFTディスプレイ画面、Bluetooth接続。
全LED照明、コーナリングABS、調整可能なパフォーマンスサスペンション、クルーズコントロール。
2-1-2触媒付きマフラー。キャストホイール。
ESPFI。

カラー設定
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ビビッドブラック
・ミッドナイトクリムゾン
2022 ~ 2022 ~ 2022
カラー変更
・ミネラルグリーンメタリック
・ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ~ 2023
カラー変更
・ブライトビリヤードブルー
・グレーヘイズ
・ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
2024 ~ 2024 ~ カラー設定
・Vivid Black

新色追加
・Red Rock
・Billiard Gray
・Sharkskin Blue
2025 ~ 2025 ~ リアショックが2インチから82mmに60%増加。
C-ABS(コーナリング強力アンチロックブレーキシステム)、C-TCS(コーナリング強化トラクションコントロールシステム)、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)、DSCS(ドラッグトルクスリップコントロールシステム)、ホイールリフトミティゲーション追加。
新しい「チェッカーV」タンクメダリオン。

カラー設定
・Black/Billiard Gray
・Black/Vivid Black
・Black/Brilliant Red

新色追加
・Black/Mystic Shift(プレミアムペイント)
2026 ~ 2026 ~ カラー設定
トリム:ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・White Onyx Pearl
・Aurora Blue Denim

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
ZRM-B007 1個 R 1200 GS / GS Adventure DUCATI、APRILIA、MV AGUSTA、BMW、キャリパー(Brembo M4.32 ラジアルキャリパー)

戻る ページ 1 次へ