ハーレーダビッドソン Touring FLHR3-CVO [1580cc] 2007-07年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

[1584cc] FLHR3-CVO ファクトリーカスタム・ロードキング

ハーレーダビッドソン Touring FLHR3-CVO [1580cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 130/70 R 18 63H TL 後 170/60 R 17 78H TL
バッテリー (YTX30L-BS) 全長 2,380
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,320
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 357
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~ ハーレー純正カスタムモデル

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥899 税込¥989
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.62(47)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
DCPR7E 1個 分離型 09482-00448 75 16

2. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。【用途】二輪車

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo. ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角対辺(mm)
DCR7EIX 1本 2493 12 19 16

3. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.33(30)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR7E 1個 一体型 ZZS1-18-110 137

4. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(9)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DCR7EIX 1個 分離 12 16 99000-69835-DC7

戻る ページ 1 次へ