ハーレーダビッドソン Touring FLTRK [1868cc] 2020-24年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

[1868cc] FLTRK ロードグライド・リミテッド

ハーレーダビッドソン Touring FLTRK [1868cc] 2020-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97D 全長 2,595
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,425
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 423
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 カラー設定
・スティレットレッド
2020 ~ 2020 リフレックスディフェンシブライダーシステム(RDRS)、ABS、クルーズコントロール、セキュリティシステム、Boom!(TM)Box GTS装備。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・リバーロックグレー×ビビッドブラック
・シルバーパイン×スプルース
・スティレットレッド
・タヒチアンティール
・リバーロックグレー
・バラクーダシルバーデニム×ブラックデニム
・ビリヤードレッド×ビビッドブラック
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ゼファーブルー×ブラックサングロ
2021 ~ 2021 カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・ミッドナイトクリムゾン
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
・スネイクヴェノム
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
・リバーロックグレーデニム×ブラックデニム
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
2022 ~ 2022 カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・ミネラルグリーンメタリック
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック
・ガンシップグレー
・リーフブルー×ビビッドブラック
2023 ~ 2023 カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・グレーヘイズ/シルバーフォーチュン
・ブライトビリヤードブルー/ビリヤードグレー
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック(Blacked-out Trim)
・アトラスシルバーメタリック (Blacked-out Trim)
・ブライトビリヤードブルー/ビリヤードグレー (Blacked-out Trim)
・プロスペクトゴールド/ビビッドブラック (Blacked-out Trim)
2024 ~ 2024 カラー設定
ブラック仕上げ
・Red Rock/Vivid Black
・ビビッドブラック
・Sharkskin Blue
・Blue Burst
・Red Rock/Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
CR9EB 1本 6955

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR9EB 1個 一体型 ADIVA AD250 必要本数:1、GILERA DNA125(’01~) 必要本数:1、GILERA DNA180(’01~) 必要本数:1、APRILIA RSV4/R(’09~’10) 必要本数:4、PIAGGIO ジップ125 必要本数:1、MV AGUSTA ブルターレ910S/R/イタリア(’05~) 必要本数:4、GILERA ランナーVXR180(’01~) 必要本数:1 1極式プラグ 94709-00409

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.76(41)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR9EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR9

戻る ページ 1 次へ