ハーレーダビッドソン Touring FLHTCUL TC [1690cc] 2015-15年式 電装品

[1689cc] FLHTCUL TC エレクトラグライド・ウルトラクラシック・ロー

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCUL TC [1690cc] 2015-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KD 原動機型式 L-TC103-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
130/80 B 17 65H 180/65 B 16 81H
バッテリー 66010-97C 全長 2,496
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,390
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 408
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 エレクトラグライド ウルトラクラシックのローダウン仕様モデル。
・プレミアムロワードサスペンション採用で前後サスペンションは従来に比べて1インチ(25mm)もローダウン。
・肉抜きされたオリジナルシートでシート高は55mmも違ってくる。
・プライマリーカバー以前より薄い仕様
・プルバックハンドルバーに細身のグリップの採用。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブリリアントシルバーパール
・ミステリアスレッドサングロ
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・ホワイトホットパール/ブルーホットパール
・アンバーウイスキー/チャコールパール

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.33(30)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR7E 1個 一体型 ZZS1-18-110 137

2. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.62(47)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
DCPR7E 1個 分離型 09482-00448 75 16

3. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。【用途】二輪車

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo. ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角対辺(mm)
DCR7EIX 1本 2493 12 19 16

4. ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
92892 1個 DYTX30HL-BS

5. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

6. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

7. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8720 1本 12 19 16 I08

8. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(9)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DCR7EIX 1個 分離 12 16 99000-69835-DC7

9. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92892 1個 (10時間率)12V30 166 DYTX30HL-BS 9.24

戻る ページ 1 次へ