ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-20年式 電装品

XL1200CX スポーツスター1200ロードスター ABS

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LM 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
120/70 R 19 60V 150/70 R 18 70V
バッテリー / 全長 2,185
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 259
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 フロントサスペンションに新開発プレミアムライドカートリッジ式43mm倒立フォーク採用(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)。
リアサスペンションはプリロード調整付き専用プレミアムライドエマルジョンショック。
11.8インチフローティングマウント式ディスクローター(フロントダブルディスク)採用。
ABS標準装備。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ベロシティレッドサングロ
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
2018 ~ 2018 カラー変更
・ビビッドブラック
・コロナイエローパール
・スマトラブラウン
・エレクトリックブルー/シルバーフォーチュン
・インダストリアルグレーデニム/ブラックデニム
2019 ~ 2019 カラー変更
・ビビッドブラック
・ウィキッドレッド
・ビリヤードホワイト
2020 ~ 2020 カラー変更
・パフォーマンスオレンジ
・ビビッドブラック
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ブラックデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.33(30)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR7E 1個 一体型 ZZS1-18-110 137

2. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.62(47)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
DCPR7E 1個 分離型 09482-00448 75 16

3. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。【用途】二輪車

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo. ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角対辺(mm)
DCR7EIX 1本 2493 12 19 16

4. ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
92890 1個 DYTX14HL-BS

5. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8720 1本 12 19 16 I08

6. かんたん!電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 848 税込933
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん!電源取出しハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種
99821 1セット ●許容電力:12V/3A
●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
XL883/1200系(04~19)

7. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(9)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DCR7EIX 1個 分離 12 16 99000-69835-DC7

8. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92890 1個 (10時間率)12V14 149 DYTX14HL-BS 4.73

戻る ページ 1 次へ