カワサキ バルカン [400cc] 1995-98年式 SBS製

VN400A プルバックハンドル ■モデル名:VN400A1/2/3/4

カワサキ バルカン [400cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
80/90 - 21 48H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,360
スプロケット
18 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 246
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 VN400A 000001 ~ 015000 VN400A型
先代のEN系シリーズとは別系統モデル。
フルモデルチェンジ。
プルバックハンドル。
1996 ~ 1996 VN400A 015001 ~ VN400A型
1997 ~ 1997 VN400A 023001 ~ VN400A型
1998 ~ 1998 VN400A 028001 ~ VN400A型

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0557000 1セット(2枚) GPZ250R(86)_EX250E_EX250E-000001~ エリミネ-タ-250(87-89)_EL250A_EL250A-007001~ エリミネ-タ-250LX(88-98)_EL250A_EL250A-014001~ エリミネ-タ-250SE(88-96)_EL250A_EL250A-007001~ 250CASUALSPORT(86)_BR250A_BR250A-000001~ エリミネ-タ-400(86)_ZL400A_ZL400A-000001~ エリミネ-タ-400(87)_ZL400A_ZL400A-004009~ EN400TWIN(90)_EN400B_EN400B-000001~ EN400TWIN(92)_EN400B_EN400B-004001~ EN400TWIN(93)_EN400B_EN400B-005501~ バルカン400(94)_EN400B_EN400B-008001~ バルカン400(95-98)_VN400A_VN400A-000001~ バルカン400 2 (95-98)_VN400A_VN400A-000001~ GPZ600R(85-)_ZX600A_ZX600A-000001~ VZ750TWIN(85-)_VN750A_VN750A-000001~ GPZ750/F(83-85)_ZX750A_ZX750A-000001~ GPZ750R(84-)_ZX750G_ZX750G-000001~ エリミネーター750(86-)_ZL750A_ZL750A-000001~ バルカン800(96-97)_VN800A_VN800A-030001~ GPZ900R(84-89)_ZX900A_ZX900A-000001~ 1000GTR(86-90)_ZGT00A_ZGT00A-000001~ GPZ1000RX(86-88)_ZXT00A_ZXT00A-000001~ ボエジャ-1300(87)_ZNT30A_ バルカン1500(88-91)_VNT50B_VNT50B-000301~ バルカン1500(88-91)_VNT50A_VNT50A-001001~ VN-15(94-95)_VNT50A_VNT50A-020001~ KAWASAKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0557020 1セット(2枚) エリミネーター250 1987-1989年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ