カワサキ エストレヤRS [250cc] 1995-99年式 SBS製

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様

カワサキ エストレヤRS [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 014001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 BJ250A 014001 ~ 030000 1995/3月
ロングシート仕様。前後ディスクブレーキ。
リアショックがリザーバータンク付きからシンプルなタイプに変更。
カラー設定
・エボニー×ファイアクラッカーレッド
・メタリックキャニオンシルバー×エボニー
1997 ~ 1997 BJ250A 030001 ~ 035000 1997/2月
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ギャラクシーシルバー
1998 ~ 1998 BJ250A 035001 ~ 041000 1998/2月
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド(新色)
・ギャラクシーシルバー(継続)
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/2月
RSのみシートに白いパイピング。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×サンビームレッド
・メタリックバイオレットロイヤル×パールアルペンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0546000 1セット(2枚) AR125(83)_AR125A_AR125A-000001~ AR125(84-87)_AR125A_AR125A-006101~ AR125S(88-90)_AR125A_AR125A-015501~ KX125(83-86)_KX125B_KX125B-004201~ KDX200(86-87)_DX200C_ KDX200(88)_DX200C_ KDX200R(89)_DX200E_DX200E-000001~ KDX200SR(89)_DX200G_DX200G-000001~ KR250(84)_KR250A_KR250A-000001~ KR250S(85)_KR250A_KR250A-011201~ GPZ250BELT(83)_EX250C_EX250C-000001~ エストレヤ250(92-96)_BJ250A_BJ250A-000001~ エストレヤ250(97-99)_BJ250A_BJ250A-030001~ エストレヤ250-RS(95)_BJ250A_BJ250A-014001~ エストレヤ250-RS(97-01)_BJ250A_BJ250A-030001~ エストレヤ250-RS(02-04)_BJ250A_BJ250A-060001~ エストレヤ250-RS(05-)_BJ250A_BJ250A-074001~ エストレヤ250-RSリミテッドエディション(02-)_BJ250A_BJ250A-060001~ エストレヤ250-RSリミテッドエディション(05-)_BJ250A_BJ250A-074001~ KLR250(84-90)_KL250D_KL250D-000001~ GPZ400/F(83-85)_ZX400A_ZX400A-000001~ GPZ400F2(84-85)_ZX400C_ZX400C-300006~ GPZ400R(85-88)_ZX400D_ZX400D-000001~ FX400R(86-90)_ZX400D_ZX400D-300001~ エリミネ-タ-400SE(88)_ZL400B_ZL400A-006001~ エリミネ-タ-400SE(89-90)_ZL400B_ZL400A-008501~ エリミネ-タ-400LX(88)_ZL400C_ZL400A-006001~ エリミネ-タ-400LX(89-90)_ZL400C_ZL400A-008501~、ウルフ50(89-)_NA11A_NA11A-178506~ RG50ガンマ(82-83)_NA11A_NA11A-100001~ RG50ガンマ(84)_NA11A_NA11A-124153~ RG50ガンマ(85)_NA11A_NA11A-138128~ RG50ガンマ(86)_NA11A_NA11A-152002~ RG50ガンマ(87)_NA11A_NA11A-162966~ RG50ガンマ(88-89)_NA11A_NA11A-171154~ RG50ガンマ(90)_NA11A_NA11A-179306~ RG50ガンマ(91)_NA11A_NA11A-185243~ RG50ガンマ(92-94)_NA11A_NA11A-197018~ RG50ガンマ(95-)_NA11A_NA11A-198293~ GN50E(82)_GN50_GN50-100001~ RG50-4RG502-100001~ RG50E-4RG502-100001~ RG50E-5RG502-122049~ RG50TRG502-122049~ OB50E(81) マメタン(81)_OR50_OR50-145489~ GN80E(81)_GN80_GN80-100001~ GS125Eカタナ(82-)_NF41B_NF41B-100001~ GS125Eカタナ(90-)_NF41B_NF41B-206550~ GS125Eカタナ(94-)_NF41B_NF41B-469236~ GN125E(82-)_NF41A_NF41A-100423~ GN125E(90-)_NF41A_NF41A-118812~ GN125E(94-)_NF41A_NF41A-196437~ NZ250/S(86-)_NJ44A_NJ44A-100001~ GSX400E(81-)_GS40X_GS40X-110729~ GSX400Eカタナ(82-)_GK51C_GK51C-101091~ GSX400F(81-)_GS40XF_GS40XF-100001~ GSX400F(81-)_GS40XF_GS40XF-100001~ GSX400FSインパルス(82-)_GK72A_GK72A-100001~ GS400E/2/3(78)GS400-52482~ GS400(82) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0586030 1セット(2枚) バリオス2 2000-2007年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ