カワサキ GPz400F [400cc] 1984-90年式 NGK(日本特殊陶業)製

ZX400A ■モデル名:ZX400-A2/3/4

カワサキ GPz400F [400cc] 1984-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400A 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZX400A - 011401 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,165
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DP9EA-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,255
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,150 チョーク メーター スロットル 825
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)900・(L)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 ZX400A 011401 ~ 022607 1983/11月 マイナーチェンジ
車名の後ろにFが付く。馬力(51ps→54ps)アップ、9kg軽量化。
1985 ~ 1990 ZX400A 022608 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
DP9EA-9 1個 ネジ型 GPZ250(’83~) 必要本数:2、GPZ400/F(’83~) 必要本数:4、GPZ400FII(’84~) 必要本数:4、KL250R(’84~) 必要本数:1、KLR250(逆輸入) 必要本数:1、カジュアルスポーツ250(’85~) 必要本数:1 1極式プラグ 9806959911

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DPR9EIX-9 1個 ネジ型 12 18 09482-00479

戻る ページ 1 次へ